| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-492640 Herst.-Nr.: K160.04.238 EAN/GTIN: 4061466040326 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Warnkennzeichen, Warnung vor magnetischem Feld, VE 10 Stk, Kunststoff, Schenkellänge 200 mm.
Große Auswahl an Warnkennzeichen. Gemäß ASR A1.3, EN ISO 7010 sowie nach BGV A8. Erhältlich in verschiedenen Materialien. UV-beständig - für innen und außen geeignet. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Schilderart: | Standard | Norm: | ASR A1.3 / ISO 7010 | Material: | Kunststoff | Eigenschaft: | Standard | Form: | dreieckig | Schenkellänge: | 200 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Warnung vor magnetischem Feld, warnung vor magnetischem feld 200mm, warnung vor magnetischem feld, 492640 49, Beschilderung, Beschilderungen, Schild, Schilder, Sicherheitskennzeichen, Sicherheitskennzeichnung, Sicherheitszeichen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |