Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnkennzeichen, Warnung vor Kopfverletzung, VE 10 Stk, Kunststoff, Schenkellänge 200 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnkennzeichen
Warnkennzeichen
Artikel-Nr.:
     103-492720
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     K160.04.126
EAN/GTIN:
     4061466062694
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W036 Warnung...
Warnung vor nicht durchtrittsichere...
warnschild en iso 7010 w036 warnung...
Warnkennzeichen, Warnung vor Kopfverletzung, VE 10 Stk, Kunststoff, Schenkellänge 200 mm.

Große Auswahl an Warnkennzeichen. Gemäß ASR A1.3, EN ISO 7010 sowie nach BGV A8. Erhältlich in verschiedenen Materialien. UV-beständig - für innen und außen geeignet.
Weitere Informationen:
Schilderart:
Standard
Norm:
ISO 7010
Material:
Kunststoff
Eigenschaft:
Standard
Form:
dreieckig
Schenkellänge:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: 492720 49, Beschilderung, Beschilderungen, Schild, Schilder, Sicherheitskennzeichen, Sicherheitskennzeichnung, Sicherheitszeichen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
1
€ 6,90*
ab € 2,03*
€ 3,51*
Lager 103
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 3,252*
€ 4,627*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,627*
€ 5,50613
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,354*
€ 5,18126
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,302*
€ 5,11938
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,162*
€ 4,95278
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,012*
€ 4,77428
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,252*
€ 3,86988
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 46,27* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.