Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standascher Wandascher, f. Aussenbereich, UV-resistent beschichtet, Volumen 3 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-137870
Hersteller:
     Probbax
Herst.-Nr.:
     AT-0212-DGRY 0000 DUNKELGRAU
EAN/GTIN:
     4897020626336
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wandaschenbecher
Wandascher
wandaschenbecher

Dieser Standascher und Wandascher mit einem Auffangvolumen von 3 Litern eignet sich dank seiner UV-resistenten Beschichtung ideal für die Aufstellung im Aussenbereich. Er ist mit einer Ausdrückfläche aus Edelstahl sowie einem verzinktem Inneneimer ausgestattet und kann ausgesprochen schnell geöffnet, entleert und gereinigt werden. Die Wandmontage erfolgt unkompliziert durch das mitgelieferte Montage-Set. Zudem ist dieser Standascher und Wandascher abschliessbar. Wir bieten Ihnen darüber hinaus 3 Jahre Garantie.

Hinweis:

Ein Standfuss ist nicht im Lieferumfang mit enthalten. Dieser ist jedoch als Zubehör optional erhältlich.

Weitere Details:

  • Perfekt für den Aussenbereich geeignet dank UV-resistenter Beschichtung
  • Abschliessbar
  • Mit Ausdrückfläche aus Edelstahl
  • Einfache Wandmontage dank mitgeliefertem Montage-Set
  • Kann schnell geöffnet, entleert und gereinigt werden
  • Mit verzinktem Inneneimer (1,5 l)
  • Optional ist ein Standfuss verfügbar
  • Volumen: 3 l (für +/- 450 Zigaretten)
  • Material: Metall, pulverbeschichtet
  • Farbe: dunklegrau
  • Masse: B 100 x T 64 x H 500 mm
  • Gewicht: 3,9 kg
  • Garantie: 3 Jahre
Weitere Suchbegriffe: 137870, 137870-SW81, Standascher, Aussenascher, Standaschenbecher, Korb (Reinigungsmittel), Abfallkorb, Kompostbeutel, Sammelbehälter (Abbfallkorb,-eimer), Papierkorb, Eimer (Abfall-)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 104,21*
€ 138,88*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 106,80*
€ 139,53*
€ 4,95*
ab € 133,48*
€ 172,35*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 152,18*
€ 196,60*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,60*
€ 233,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,34*
€ 232,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,46*
€ 224,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,29*
€ 216,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,18*
€ 181,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Probbax
AT-0210-DGRY
ab € 85,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.