| |
|
| Artikel-Nr.: 103-493741 Herst.-Nr.: 21170198-11 EAN/GTIN: 4260581620035 |
| |
|
| | |
| Hordenwagen MULTI RACK aus Alu-Profil, LxBxH 1380 x 800 x 1800 mm, ab 1 Stk.
Ideal für Langgut. Mobiler Lagerort. Unterstützt effiziente Lagerorganisation.
MULTI RACK Trolley-Hordenwagen zum Transport und Trocknen von Platten. 2 Rechen mit je 5 frei verschiebbaren Auflagestäben. Nutzbare Länge je 706 mm. Hochwertige, kugelgelagerte Lenkrollen aus Polyurethan, Ø 200 mm, grau spurlos. 2 davon mit Feststeller. Tragkraft: Wagen 300 kg, je Stab 15 kg.
Zerlegte Anlieferung - leichte Montage. Weitere Informationen: | | Tragfähigkeit: | 300 kg | Länge: | 1380 mm | Breite: | 800 mm | Höhe: | 1800 mm | Ladeflächenlänge: | 1272 mm | Ladeflächenbreite: | 706 mm | Gestellmaterial: | Aluminium | Radausführung: | Polyurethan spurlos |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hordenwagen, Ofenwagen, Stickenwagen, Stikkenwagen, frosterwagen, 493741 49, Hordenwägen, Kragarmregalständer, Leichte Tischwagen, Montagehilfswagen, Montagehilfswägen, Montagewagen, Montagewägen, Regalwagen, Regalwägen, Regalwagen aus Stahlrohr, Schwere Tischwagen, Tragarmregalwagen, Tragarmregalwägen, Tragarmwagen, Transportgerät, Transportgeräte, Wagen, Wägen, Werkstattausstattung, Werkstückwagen |
| | |
| |