Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRUST Fahrradparker, zum Aufdübeln, Breite 1000 mm, VE 1 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRUST Fahrradparker
TRUST Fahrradparker
TRUST Fahrradparker
Artikel-Nr.:
     103-498277
Herst.-Nr.:
     105500010
EAN/GTIN:
     4250366512525
Suchbegriffe:
Bogenparker
Bügelparker
Fahrrad-Bügelhalter
Fahrrad-Mehrfachständer
TRUST Fahrradparker, zum Aufdübeln, Breite 1000 mm, VE 1 Stk.

Optimierte Diebstahlsicherung durch Sicherheitsösen. Praktisch und platzsparend. Witterungsbeständig. Klassische Form.

Maximalen Komfort und große Sicherheit vor Beschädigung und Diebstahl bietet das Fahrradanlehnsystem TRUST. Die in frei wählbarem Abstand montierbaren Anlehnbügel aus korrosionsgeschütztem, 48 mm starkem, verzinktem Stahlrohr ermöglichen das bequeme Abstellen aller Fahrradtypen. Angelehnte Fahrräder können durch die integrierten Stahlösen komplett am Fahrradrahmen befestigt werden. Als Aufsteller können Sie mit TRUST Ihre ganz individuelle Fahrradparkanlage im Nu realisieren und die Bügel jederzeit problemlos erweitern oder entfernen.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Anzahl Stellplätze:
2 Stück
Gesamthöhe:
800 mm
Gesamtbreite:
1000 mm
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Radeinstellung:
2-seitig
Weitere Suchbegriffe: Fahrrad-Reihenständer, Fahrrad-Zaunständer, Fahrradreihenparker, Spiralrohr-Fahrradständer, Anlehnbügel, Anlehnparker, Fahrrad-Anlehn-Parkbügel, Fahrrad-Anlehnbügel, Fahrrad-Anlehnsystem, Fahrradanlehnbügel, Reihenanlehnbügel, anlehnbügel aufdübeln, anlehnbügel, anlehnbügel wsm, 498277 49, Anlehnbügel für Fahrräder, Fahrradhalter, Fahrradparker, Fahrradständer, Ständer, Ständer für Fahrräder, Veloanlehnbügel, Velohalter, Veloparker, Veloständer, Zweiradparker, Zweiradständer
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 76,41*
€ 98,86*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 99,78*
€ 126,41*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 100,35*
€ 126,54*
35 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 100,32*
€ 127,18*
20 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 102,24*
€ 129,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,86*
€ 117,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,86*
€ 114,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 94,90*
€ 112,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,65*
€ 109,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,96*
€ 102,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,41*
€ 90,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SPL
ab € 240,75*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 202,23*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
105900021
ab € 66,16*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
105900025
ab € 71,47*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
105200025
ab € 204,12*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
105500019
ab € 103,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.