Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobile Design-Schreibtafel, Stahlblech, emailliert, BxH 887 x 1924 mm, weiß.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobile Design-Schreibtafel
Mobile Design-Schreibtafel
Mobile Design-Schreibtafel
Mobile Design-Schreibtafel
Mobile Design-Schreibtafel
Artikel-Nr.:
     103-499747
Hersteller:
     Smit Visual Supplies
Herst.-Nr.:
     13010.422+14013.200
EAN/GTIN:
     8712752104258
Suchbegriffe:
Weißwandtafel
Whiteboard
Whiteboard-Tafel
whiteboard mobil emailliert
Mobile Design-Schreibtafel, Stahlblech, emailliert, BxH 887 x 1924 mm, weiß.

Für sehr intensiven Gebrauch, kratzfest. Extrem lange Lebensdauer der Schreiboberflächen durch das Einbrennen der Emaille-Schicht bei ca. 800 °C. Doppelseitig magnethaftende Schreiboberfläche, beschriftbar und trocken abwischbar. Hochwertige Verarbeitung trifft stilvolles Design - ideal für moderne Büroumgebungen. Vorder- und Rückseite beschreibbar mit Boardmarkern und trocken abwischbaren Filzstiften. Dank der versenkten, transparenten Skate-Rollen scheint die Schreibtafel über den Fußboden zu schweben, sowohl auf harten als auch auf weichen Böden. Ideal für Kommunikations- und Meetingbereiche, Think-Tank-Räume, Schulungs- und Workshopräume, Bildungseinrichtungen, Labore.

Diese eleganten und modernen Schreibtafeln bestechen durch Design und Funktionalität und passen sich mit verschiedenen Farben an die Einrichtung und Umgebung entsprechend an. Mit Blick für Ästhetik wurde den funktionalen Details große Aufmerksamkeit gewidmet. Die Stahlfuß-Konstruktion und der Aluminiumrahmen um die Tafel sind matt pulverbeschichtet und verleihen dem Produkt einen edlen Akzent. Die Tafel wird hierdurch zu einem echten Blickfang, der sich dennoch harmonisch in die Einrichtung einfügt. Die Schreibtafel ist fahrbar und kann einfach an jedem gewünschten Arbeitsplatz genutzt werden. Die seitlich im Alurahmen integrierte Zugschlaufe aus echtem Büffelleder bietet einen schönen Kontrast zur Schreibfläche. Vor allem in Großraumbüros, in denen die Schreibtische oft nicht direkt an einer Wand angeordnet sind, kommen die Vorteile einer mobilen, freistehenden Schreibtafel zum Tragen. Die beidseitig magnetischen Schreibflächen sind aus weiß emailliertem Stahlblech und haben abgerundete Ecken.

Extrem lange Lebensdauer durch Einbrennen der Emailschicht bei ca. 800 °C.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Whiteboards mobil
Oberfläche:
emailliert
Eigenschaft:
beidseitig beschreibbar, fahrbar, magnethaftend
Radausstattung:
4 Rollen
Tafelhöhe:
1800 mm
Tafelfarbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: weißwandtafeln emailliert, weißwandtafel, Chameleon, 499747 49, Designtafel, Designtafeln, Drehtafel, Drehtafeln, Emailletafel, Emailletafeln, Kipptafel, Kipptafeln, Magnettafel, Magnettafeln, Magnetwand, Magnetwände, Metaplanwand, Metaplanwände, mobil, Mobiles Tafelgestell, Mobiles Whiteboard, Mobile Tafel, Mobile Tafelgestelle, Mobile Tafeln, Mobile Whiteboards, Moderationswand, Moderationswände, Präsentationstafel, Präsentationstafeln, Präsentationswand, Präsentationswände, Schreibtafel, Schreibtafeln, Tafel, Tafeln, Weißwandtafeln, Wendetafel, Wendetafeln, Whiteboards
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.272,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.392,27*
€ 1.656,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.357,77*
€ 1.615,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.344,20*
€ 1.599,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.316,13*
€ 1.566,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.291,60*
€ 1.537,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.272,05*
€ 1.513,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.