Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Kleingebinde-Regalwanne, 30 l Auffangvolumen, ohne Gitterrost.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PE-Kleingebinde-Regalwanne
PE-Kleingebinde-Regalwanne
PE-Kleingebinde-Regalwanne
PE-Kleingebinde-Regalwanne
PE-Kleingebinde-Regalwanne
Artikel-Nr.:
     103-502445
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     8076
EAN/GTIN:
     4052886126134
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
PE-Kleingebinde-Regalwanne, 30 l Auffangvolumen, ohne Gitterrost.

Vorschriftsmäßige Lagerung kleiner Gebinde, auch als zusätzlicher Schrank- bzw. Regal-Wannenboden geeignet. Mit Allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung.

Aus Polyethylen (LDPE) - hochbeständig gegen Öle, Säuren und Laugen. Flächenlast max. 50 kg. Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1 - 4.
Weitere Informationen:
Ausführung Gitterrost:
ohne
Auffangvolumen:
30 Liter
Länge:
980 mm
Breite:
600 mm
Höhe:
85 mm
Material:
Polyethylen (PE)
Weitere Suchbegriffe: Auffangwanne Kleingebinderegal, Regal-Wanne, Regalwanne, cemo pe auffangwanne 30l, regal wanne, regalwanne cemo, CEMO, 502445 49, Auffangwanne für Kleingebinde, Auffangwannen, Auffangwannen für Kleingebinde, Blechwanne, Blechwannen, Einhängewanne, Einhängewannen, Fahrwanne, Fahrwannen, Faltwanne, Faltwannen, Flächenschutzwanne, Flächenschutzwannen, Flachwanne, Flachwannen, Kabelwanne, Kabelwannen, Kleingebindeauffangwanne, Kleingebindeauffangwannen, Kleingebindewannen, Kunststoff-Auffangwanne, Kunststoff-Auffangwannen, Kunststoffwanne, Kunststoffwannen, Notfallwanne, Notfallwannen, Ölwanne, Ölwannen, Palettenauffangwanne, Palettenauffangwannen, PE-Auffangwanne, PE-Auffangwannen, Regalwannen, Sicherheitswanne, Sicherheitswannen, Stahl-Flachwanne, Stahl-Flachwannen, Stahlwannen, Umweltauffangwanne, Umweltauffangwannen, Umweltpalette, Umweltpaletten, Umweltschutzpalette, Wanne, Wannen
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
€ 5,45*
ab € 91,38*
€ 113,45*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 91,78*
€ 113,96*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 93,08*
€ 114,92*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 93,11*
€ 115,21*
Lager 103
35
Frei Haus
ab € 91,63*
€ 115,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,27*
€ 137,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,99*
€ 133,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 110,87*
€ 131,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,22*
€ 127,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,08*
€ 120,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,63*
€ 109,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CEMO
8077
ab € 129,97*
Ähnlich
CEMO
7872
ab € 152,76*
Ähnlich
CEMO
11735
ab € 79,12*
Ähnlich
CEMO
11737
ab € 83,13*
Ähnlich
CEMO
7871
ab € 93,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.