Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalwanne L980xB600xH85mmPE schwarz o.Gitterrost 30l CEMO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     345-9130466158
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     8076
EAN/GTIN:
     4052886126134
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
für Kleingebinde · für eine sichere und vorschriftsmäßige Lagerung von Kleinteilen · aus Polyethylen
Weitere Informationen:
Auffangvolumen:
30 l
Gitterrost:
ohne
Breite:
600 mm
Länge:
980 mm
Farbe:
schwarz
Marke:
CEMO
Material:
Polyethylen
Höhe:
85 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Auffangwanne Kleingebinderegal, Regal-Wanne, Regalwanne, cemo pe auffangwanne 30l, regal wanne, regalwanne cemo, Fasswanne, Ölwanne, Regalwannen, Schadstofflagerung
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
€ 5,45*
ab € 91,38*
€ 113,45*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 91,78*
€ 113,96*
Lager 345
unbekannt
Frei Haus
ab € 93,08*
€ 114,92*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 93,11*
€ 115,21*
3 Tage
35
Frei Haus
ab € 91,63*
€ 115,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,92*
€ 136,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,09*
€ 135,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,87*
€ 129,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,76*
€ 122,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,08*
€ 110,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CEMO
8077
ab € 129,97*
Ähnlich
CEMO
7872
ab € 152,76*
Ähnlich
CEMO
11735
ab € 79,12*
Ähnlich
CEMO
11737
ab € 83,13*
Ähnlich
CEMO
7871
ab € 93,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.