Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzfangmatte, Gummi, schwarz, LxB 3000 x 850 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmutzfangmatte
Schmutzfangmatte
Schmutzfangmatte
Schmutzfangmatte
Artikel-Nr.:
     103-502705
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     CS010003
EAN/GTIN:
     5060087952307
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Adaptermatte Gummi
Gummimatte
Schmutzfangmatte, Gummi, schwarz, LxB 3000 x 850 mm.

Robuster Schmutzfänger. Ringsum abgeschrägte Eingangsmatte für den Innen- und Außenbereich. Schmutz wird von den Rippen auf der Oberseite aufgenommen. Ideal in nasser und öliger/fettiger Umgebung. Brandschutz nach BS 4790: 1987 (Hot Metal Nut Test). Waschbar (60 °C) und trocknergeeignet.
Weitere Informationen:
Länge:
3000 mm
Breite:
850 mm
Höhe:
6 mm
Material Oberseite:
Nitrilgummi
Material Unterseite:
Nitrilgummi
Farbe:
schwarz
Flächengewicht:
4.7 kg/m²
Temperaturbeständigkeit:
-20 °C bis +70 °C
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Weitere Suchbegriffe: Gummimatten, Eingangsmatte, Fussbodenmatte, Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, türmatten gummi, fußbodenmatte, gummimatte schwarz, COBA, 502705 49, Bodenbelag, Bodenbeläge, Bodenmatte, Bodenmatten, Eingangsmatten, Fußabstreifer, Fußbodenmatte, Fußbodenmatten, Fußmatte, Fußmatten, Gummiauflage, Gummiauflagen, Matte, Matten, Sauberlaufmatte, Sauberlaufmatten, Schmutzfangläufer, Schmutzfangmatte, Türmatte, Türvorlage, Türvorlagen, Türvorleger, Waschbare Matte, Waschbare Matten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 124,76*
€ 171,79*
14 Tage
10
Frei Haus
ab € 165,62*
€ 203,84*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 284,41*
€ 352,07*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,07*
€ 418,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,15*
€ 408,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 339,72*
€ 404,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,08*
€ 377,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,58*
€ 368,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,41*
€ 338,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.