Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Bodenbeläge
>
Bodenmatten
>
Schmutzfangmatten
>
Artikel
Schmutzfangmatte EAZYCARE AQUA, Breite 1200 mm, Länge pro lfd. m, braun.
Menge:
Meter
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-503132
Hersteller:
Miltex
Herst.-Nr.:
31072
EAN/GTIN:
4260061892839
Suchbegriffe:
Adaptermatte Gummi
Gummimatte
Gummimatten
Eingangsmatte
Schmutzfangmatte EAZYCARE AQUA, Breite 1200 mm, Länge pro lfd. m, braun.
Individuelle Längen. Für den Innenbereich. Äußerst strapazierfähig und leicht zu reinigen. Sehr gute Schmutzaufnahme - besonders bei Nässe. Hochwertiger Vinylrücken.
Flor aus Olefin. Ideal für Eingangsbereiche mit hoher Frequentierung. Nimmt Nässe sehr gut auf. UV-resistent und temperaturbeständig von 0 °C bis +40 °C. Mattenhöhe ca. 7 mm. Gewicht ca. 3,4 kg/m². Maße inklusive Kantenschutz. Rollenlänge max. 20 m.
Meterware. Zuschnitt ab 1 lfd. m möglich. Bei Zuschnittware können sich abhängig vom Material Maßtoleranzen von bis zu ±5% ergeben. Zuschnittware wird speziell für Sie gefertigt und ist somit von der Rückgabe ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Höhe:
7 mm
Material Oberseite:
Olefin
Material Unterseite:
Vinyl
Farbe:
braun
Flächengewicht:
3.4 kg/m²
Temperaturbeständigkeit:
0 °C bis +40 °C
Einsatzort:
Innenbereich
... >
Lager 103
>
Lager 103
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Fussbodenmatte
,
Fußabtreter
,
Schmutzfangmatten
,
Türmatten
,
schmutzfangmatten miltex braun olefin
,
fußbodenmatte
,
fussbodenmatte innen
,
503132 49
,
Bodenbelag
,
Bodenbeläge
,
Bodenmatte
,
Bodenmatten
,
Eingangsmatten
,
Fußabstreifer
,
Fußmatte
,
Fußmatten
,
Matte
,
Matten
,
Sauberlaufmatte
,
Sauberlaufmatten
,
Schmutzfangläufer
,
Schmutzfangmatte
,
Teppichmatte
,
Teppichmatten
,
Türmatte
,
Türvorlage
,
Türvorlagen
,
Türvorleger
Angebote
(15)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6C8MS
17 Tage
nicht lagernd
2
pro Meter
Frei Haus
ab € 40,00*
€ 54,78*
Lager 4012
11 Tage
nicht lagernd
2
pro Meter
€ 5,90*
ab € 42,39*
€ 55,17*
Lager 260
26 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 4,95*
ab € 42,91*
€ 56,46*
Lager 214
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 4,30*
ab € 43,46*
€ 59,78*
Lager 103
13 Tage
unbekannt
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 74,52*
€ 97,52*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Meter
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 97,52*
€ 116,05
pro Meter
ab 2 Meter
€ 94,49*
€ 112,44
pro Meter
ab 3 Meter
€ 93,54*
€ 111,31
pro Meter
ab 5 Meter
€ 91,15*
€ 108,47
pro Meter
ab 10 Meter
€ 87,90*
€ 104,60
pro Meter
ab 20 Meter
€ 85,04*
€ 101,20
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 74,52*
€ 88,68
pro Meter
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schmutzfangmatte EAZYCARE AQUA, Breite 1200 mm, Länge pro lfd. m, blau.
Miltex
31074
ab € 40,02*
Ähnlich
Schmutzfangmatte EAZYCARE AQUA, Breite 1200 mm, Länge pro lfd. m, grau.
Miltex
31071
ab € 40,14*
Ähnlich
Schmutzfangmatte EAZYCARE AQUA, Breite 1200 mm, Länge pro lfd. m, rot.
Miltex
31073
ab € 40,26*
Ähnlich
Schmutzfangmatte EAZYCARE AQUA, Breite 1850 mm, Länge pro lfd. m, braun.
Miltex
31082
ab € 58,05*
Ähnlich
Schmutzfangmatte EAZYCARE AQUA, Breite 1850 mm, Länge pro lfd. m, grau.
Miltex
31081
ab € 58,28*
Ähnlich
Schmutzfangmatte EAZYCARE AQUA, Breite 1850 mm, Länge pro lfd. m, rot.
Miltex
31083
ab € 58,41*
Ähnlich
Schmutzfangmatte EAZYCARE AQUA, Breite 900 mm, Länge pro lfd. m, blau.
Miltex
31064
ab € 32,51*
Ähnlich
Schmutzfangmatte EAZYCARE AQUA, Breite 900 mm, Länge pro lfd. m, braun.
Miltex
31062
ab € 32,41*
Ähnlich
Schmutzfangmatte EAZYCARE AQUA, Breite 900 mm, Länge pro lfd. m, grau.
Miltex
31061
ab € 32,55*
Ähnlich
Schmutzfangmatte EAZYCARE AQUA, Breite 900 mm, Länge pro lfd. m, rot.
Miltex
31063
ab € 32,55*
Ähnlich
Schmutzfangmatte Olefin, saugstark, schnell trocknend, blau, Olefin, 1800mm, Meterware
Miltex
31084
ab € 58,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen