Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Stapelbehälter aus Polypropylen, Außen-LxBxH 300 x 200 x 75 mm, Volumen 2,7 l, VE 16 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
ESD-Stapelbehälter aus Polypropylen
ESD-Stapelbehälter aus Polypropylen
ESD-Stapelbehälter aus Polypropylen
Artikel-Nr.:
     103-510873
Herst.-Nr.:
     07800 12 20
EAN/GTIN:
     4031022020130
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
ESD-Stapelbehälter aus Polypropylen, Außen-LxBxH 300 x 200 x 75 mm, Volumen 2,7 l, VE 16 Stk.

Aus Polypropylen (PP). Für Lagerung und Transport von Elektronikbauteilen. Schutz vor elektrostatischer Aufladung. Temperaturbeständig von -20 °C bis +60 °C. Rollenbahngeeignet. Oberflächenwiderstand < 10⁶ Ohm. Stapelbar, auch mit Deckel (Zubehör).

ESD (Electrostatic Discharge) Elektrostatische Entladungen können insbesondere bei elektronischen Bauteilen Schäden anrichten oder zu Zerstörungen führen. Um ESD-Schäden zu vermeiden, müssen empfindliche Bauelemente in speziell geschützter Umgebung gehandhabt, verpackt, gelagert und transportiert werden. Das Thema ESD ist vor allem in der Industrieelektronik und in der Telekommunikationstechnik von Bedeutung.
Weitere Informationen:
Volumen:
2.7 Liter
Außenlänge:
300 mm
Außenbreite:
200 mm
Außenhöhe:
75 mm
Material:
Polypropylen (PP)
Farbe:
schwarz
Temperaturbeständigkeit:
-20 °C bis +60 °C
Innenbreite:
157 mm
Innenlänge:
255 mm
Weitere Suchbegriffe: Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kunststoffkiste, Stapelbehälter, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, euro-stapelbehälter schwarz, euro normbehälter, stapelkasten kunststoff, 510873 49, Behälter, Behälter stapelbar, Kunststoff-Behälter, Kunststoffbox, Kunststoffboxen, Kunststoff-Kasten, Kunststoff-Kästen, Kunststoff-Stapelbehälter, Lagerbehälter, Plastikbox, Plastikboxen, Stapelbare Behälter, Stapelbehälter aus Kunststoff, Stapelkästen
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 136,52*
€ 163,91*
15 Tage
unbekannt
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 252,99*
€ 291,49*
22 Tage
20
pro Paket
Frei Haus
ab € 270,63*
€ 310,31*
15 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 311,81*
€ 355,66*
pro Paket
Frei Haus
ab € 368,14*
€ 420,34*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 163,91*
€ 195,05
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 158,52*
€ 188,64
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 156,94*
€ 186,76
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 154,29*
€ 183,61
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 150,48*
€ 179,07
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 136,52*
€ 162,46
pro Paket
1 Paket enthält 16 Stück (ab € 8,5325* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07850 12 40
ab € 16,91*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07840 12 40
ab € 21,00*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07830 12 20
ab € 73,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.