Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display-Klapprahmen, Aluminium, VE 2 Stk, für DIN A0.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Display-Klapprahmen
Display-Klapprahmen
Display-Klapprahmen
Display-Klapprahmen
Artikel-Nr.:
     103-511016
Hersteller:
     Showdown Displays Europe
Herst.-Nr.:
     KRA0R25KK
EAN/GTIN:
     8595578347968
Suchbegriffe:
Klapprahmen
Klickrahmen
Plakattafel
Plakatwechselrahmen
Display-Klapprahmen, Aluminium, VE 2 Stk, für DIN A0.

Profilbreite 25 mm mit dekorativen Rondoecken. UV-beständige Antireflex-Folie schützt vor Ausbleichen durch die Sonne. Sekundenschneller Plakataustausch.

Sondermaße auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Für Papierformat:
DIN A0
Rahmenfarbe:
silber eloxiert
Material:
Aluminium
Gesamthöhe:
1220 mm
Gesamtbreite:
872 mm
Gesamttiefe:
11 mm
Weitere Suchbegriffe: alu klapprahmen a0, klapprahmen a0, klapprahmen alu, 511016 49, Alu-Klapprahmen, Aushängerahmen, Aushangrahmen, Bilderrahmen, Displayklapprahmen, Dokumentenhalter, Dokumentenrahmen, Folienrahmen, Inforahmen, Inforahmen mit Schaufenster, Informationsrahmen, Plakatrahmen, Posterrahmen, Schaufensterrahmen, Wechselrahmen, Werberahmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 124,73*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 62,365* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 163,22*
€ 194,23
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 159,67*
€ 190,01
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 158,06*
€ 188,09
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 150,93*
€ 179,61
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 132,56*
€ 157,75
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 124,73*
€ 148,43
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.