Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportfahrwerk, lenkbar, mit Lenkstange und Fahrwerkskassetten, Tragfähigkeit 6000 kg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transportfahrwerk, lenkbar
Transportfahrwerk, lenkbar
Artikel-Nr.:
     103-512469
Hersteller:
     Georg Kramp
Herst.-Nr.:
     10209
EAN/GTIN:
     4061753111708
Suchbegriffe:
Lenkfahrwerk
Transportfahrwerk
transportfahrwerk 6000 kg
lenkfahrwerk
Transportfahrwerk, lenkbar, mit Lenkstange und Fahrwerkskassetten, Tragfähigkeit 6000 kg.

Sehr niedrige Einbauhöhe mit 110 mm, perfekt zum Unterfahren von niedrigen Gütern. Kein Verrutschen der Last aufgrund gummibeschichteter Tragplatten mit Ø 170 mm. Mit 950 mm Lenkstange.

Ideal geeignet um lange und sperrige Lasten sicher zu transportieren - kugelgelagerte Rollen ermöglichen einen leichten Lauf. Zusätzlich ist das Fahrwerk lenkbar (±90°) um besser manövrieren zu können. Die Lenkstange (1080 mm) besitzt einen Griff mit Zugösen. Um Bodenunebenheiten ausgleichen zu können, sind die Fahrwerkskassetten in Pendelachsen gelagert.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
6000 kg
Anzahl Rollen:
8 Stück
Radmaterial:
Polyamid
Rollenbreite:
85 mm
Rollendurchmesser:
85 mm
Ladehöhe:
110 mm
Länge:
610 mm
Breite:
520 mm
Weitere Suchbegriffe: transportfahrwerk georg kramp, 512469 49, Fahrwerk, Fahrwerke, Lenkfahrwerke, Schwerlastfahrwerk, Schwerlastfahrwerke, Transportgerät, Transportgeräte
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 832,39*
€ 912,85*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 814,82*
€ 913,72*
12 Tage
24
Frei Haus
ab € 841,296*
€ 921,026*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 855,10*
€ 935,45*
2 Tage
80
Frei Haus
ab € 871,54*
€ 955,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 913,72*
€ 1.087,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 892,79*
€ 1.062,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 883,86*
€ 1.051,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 862,22*
€ 1.026,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 842,00*
€ 1.001,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 814,82*
€ 969,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Georg Kramp
10208
ab € 549,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.