Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportfahrwerk lenkbar Trgf.6 t 8 Lastrollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     345-9113444359
Hersteller:
     Georg Kramp
Herst.-Nr.:
     10209
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lenkfahrwerk
Transportfahrwerk
lenkfahrwerk
lenkbar · robuste, verzugsfreie Schweißkonstruktion pulverbeschichtet · geschlossene Fahrwerkkassetten für höchste Stabilität · Drehteller für Kurvenfahrten, Lenkwinkel ± 90° · rutschfeste Waffelgummiauflagen sorgen für sicheren Halt der Last · kugelgelagerte Spezialrollen mit geringem Rollwiderstand für hohen Fahrkomfort · In Verbindung mit einem verstellbarem Transportfahrwerk, für den sicheren und einfachen Transport von Maschinen oder schweren Lasten Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 41kg · Drehteller Ø: 170mm · Lenkstange: 1080mm · Einbauhöhe: 110mm
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
6 t
Anzahl Lastrollen:
8
Ausführung:
lenkbar
Fahrwerkbreite:
520 mm
Fahrwerklänge:
610 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Fahrwerke, Transportfahrwerke, Transportroller
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 770,29*
€ 854,00*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 832,64*
€ 901,56*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 819,51*
€ 902,42*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 836,446*
€ 909,636*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 858,27*
€ 930,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 909,636*
€ 1.082,467
pro Stück
ab 2 Stück
€ 901,116*
€ 1.072,328
pro Stück
ab 5 Stück
€ 878,686*
€ 1.045,636
pro Stück
ab 10 Stück
€ 860,706*
€ 1.024,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 836,446*
€ 995,371
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Georg Kramp
10208
ab € 549,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.