Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportfahrwerk 6 t lenkbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-GKSPERFEKT10209
Hersteller:
     Georg Kramp
Herst.-Nr.:
     10209
EAN/GTIN:
     0705632933145
Suchbegriffe:
Lenkfahrwerk
Transportfahrwerk
transportfahrwerk 6000 kg
lenkfahrwerk
Transportfahrwerk Tragfähigkeit 3-12 t

Anwendung
Alle verstell- und lenkbaren Fahrwerke mit gleicher Einbauhöhe sind untereinander kombinierbar und eignen sich für den sicheren Transport von Gewichten bis zu 200 t.

Ausführung
• sehr stabile, verzugsfreie Stahl-Schweißkonstruktion
• GKS-alperfekt®-Rolle, leicht lenkbar, bodenschonend, geringer Rollwiderstand
• hohe Stabilität durch geschlossene Kassetten
• Auflageflächen mit rutschfestem Waffelgummi
• Transportfahrwerk, lenkbar mit Lenkstange und Drehteller
• 5 Jahre Gewährleistung

Ausführung
• hoher Komfort im Handling
• Material garantiert höchstmögliche Bruchsicherheit und bleibt beständig in Form, kein Verziehen, auch bei jahrelangem Gebrauch
Weitere Informationen:
Produktzertifizierung:
Intertek Deutschland GmbH (Leinfelden-Echterdingen)
Einbauhöhe Lastrollen:
110 mm
Tragfähigkeit:
6 t
Länge:
610 mm
Ausführung:
Lenkbar
Anzahl Lastrollen:
8 STK
Auflagendurchmesser:
170 mm
Breite:
520 mm
Lenkstangenlänge:
1080 mm
Weitere Suchbegriffe: transportfahrwerk georg kramp, Transportfahrwerke, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Transportgeräte, GKS PERFEKT
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 829,12*
€ 904,70*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 815,99*
€ 905,56*
12 Tage
24
Frei Haus
ab € 837,716*
€ 912,806*
Lager 245
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 855,42*
€ 927,11*
2 Tage
80
Frei Haus
ab € 873,26*
€ 946,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 927,11*
€ 1.103,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 918,96*
€ 1.093,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 894,88*
€ 1.064,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 875,92*
€ 1.042,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 855,42*
€ 1.017,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Georg Kramp
10208
ab € 551,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.