Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Tischmatte HR-Matting, LxB 1200 x 600 mm, blau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD-Tischmatte HR-Matting
ESD-Tischmatte HR-Matting
ESD-Tischmatte HR-Matting
Artikel-Nr.:
     103-516107
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     HR020001KEU
EAN/GTIN:
     5060087954561
Suchbegriffe:
ESD Tischbelag
ESD Tischmatte
esd tischbelag
ESD-Tischmatte HR-Matting, LxB 1200 x 600 mm, blau.

Hochwertige ESD-Matte. Bietet Schutz vor elektrostatischen Entladungen. Verschleißfest und elastisch. Zuverlässige Ableitung statischer Ladung über Druckknopfanschluß und Zubehör. Entspricht den Anforderungen nach IEC 61340-5-1. Ableitwiderstand: R g 10^7null Ω bis R p 10^8null Ω. Im Lieferumfang enthalten sind 1 Erdungsstecker, 1 Erdungskabel - zum Anschluss an Erdungsstecker und auf der Matte, 1 Spiralkabel zum Anschluss an den Erdungsstecker sowie 1 Handgelenkband.
Weitere Informationen:
Höhe:
2.4 mm
Breite:
600 mm
Länge:
1200 mm
Farbe:
blau
Material:
PVC
Temperaturbeständigkeit:
-10 °C bis +60 °C
Flächengewicht:
4.17 kg/m²
Einsatzort:
Innenbereich
Eigenschaft:
ESD-fähig
Weitere Suchbegriffe: COBA, 516107 49, Ableitende Matte, Ableitende Matten, Arbeitsmatte, Arbeitsmatten, Arbeitsplatzmatte, Arbeitsplatzmatten, ESD-Matte, ESD-Matten, Gummiauflage, Gummiauflagen, Gummimatte, Gummimatten, Industriematte, Industriematten, Matte, Matten, Schutzmatte, Schutzmatten, Sicherheitsmatte, Sicherheitsmatten, Tischmatte, Tischmatten, Werkstattmatte, Werkstattmatten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 173,53*
€ 215,59*
Frei Haus
ab € 212,80*
€ 256,14*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,59*
€ 256,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,38*
€ 246,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 205,31*
€ 244,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,34*
€ 238,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,41*
€ 227,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,53*
€ 206,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Coba Plastics
HR020004CKEU
ab € 132,08*
Sonstiges
Coba Plastics
HR020003CKEU
ab € 170,38*
Sonstiges
Coba Plastics
HR060003CKEU
ab € 170,71*
Sonstiges
Coba Plastics
HR060004KEU
ab € 138,69*
Sonstiges
Coba Plastics
HR060001KEU
ab € 155,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.