Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Tischbelag-Set, IEC 61340 5-1, blau, PVC mit ESD-Einlage, 1200mm, Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-60195
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     HR020003CKEU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Anti-Statik-Matte
Antistatik Matte
ESD-Tischbelag-Set, IEC 61340 5-1, blau, PVC mit ESD-Einlage, 1200mm, Meterware

ESD-Tischbelag-Set, gemäß IEC 61340-5-1, schützt den Anwender und Bauteile vor den Gefahren statischer Spannung, zur Erdung ist die Matte mit einem 10 mm Druckknopfanschluß versehen, Ableitwiderstand: 10 Mega Ohm bis 1 Giga Ohm, Set bestehend aus: 1 x Europlug, 1 x Common Point Ground Wire, 1 x Coil Cord, 1 x Wristband, Farbe: blau, Material: geschäumter PVC mit ESD-Einlage, Stärke: 3 mm, Breite: 1200 mm, Länge verbindlich nach Ihren Vorgaben, max. Rollenlänge: 15,3 m
Weitere Informationen:
Breite:
1200mm
Sorte:
Zubehör
Grundfarbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Antistatikmatte, Antistatikmatten, ESD Matte, ESD Tischbelag, ESD Tischmatte, antistatik matte tisch, antistatik matte, esd matte blau, Arbeitsmatten, Bodenschutzmatten, ESD-Matte, Tischbelag
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 170,38*
€ 198,93*
12 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 189,04*
€ 218,66*
26 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 221,72*
€ 254,09*
16 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 235,65*
€ 286,13*
Lager 114
pro Stück
Frei Haus
ab € 417,81*
€ 467,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 467,49*
€ 556,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 462,77*
€ 550,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 446,24*
€ 531,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 438,56*
€ 521,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 417,81*
€ 497,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Coba Plastics
HR020004CKEU
ab € 132,08*
Sonstiges
Coba Plastics
HR060003CKEU
ab € 170,71*
Sonstiges
Coba Plastics
HR060004KEU
ab € 138,69*
Sonstiges
Coba Plastics
HR020001KEU
ab € 173,53*
Sonstiges
Coba Plastics
HR060001KEU
ab € 155,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.