Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Tischmatte HR-Matting, Breite 600 mm, pro lfd. m, grau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD-Tischmatte HR-Matting
ESD-Tischmatte HR-Matting
Artikel-Nr.:
     103-611414
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     HR060004KEU
EAN/GTIN:
     5060103537181
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
ESD Bodenbelag
ESD Bodenmatte
ESD-Tischmatte HR-Matting, Breite 600 mm, pro lfd. m, grau.

Hochwertige ESD-Matte. Verschleißfest und elastisch. Zuverlässige Ableitung statischer Ladung über Druckknopfanschluß und Zubehör. Entspricht den Anforderungen nach IEC 61340-5-1. Ableitwiderstand: 1 x 10^7null Ω bis 1 x 10^9null Ω. Im Lieferumfang enthalten sind: 1 Erdungsstecker, 1 Erdungskabel, 1 Spiralkabel und 1 ESD-Armband.

Bei Zuschnittware können sich abhängig vom Material Maßtoleranzen von bis zu ±5% ergeben. Zuschnittware wird speziell für Sie gefertigt und ist somit von der Rückgabe ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Höhe:
2.4 mm
Breite:
600 mm
Farbe:
grau
Material:
PVC
Temperaturbeständigkeit:
-10 °C bis +60 °C
Rollenlänge max.:
15.3 m
Flächengewicht:
6.67 kg/m²
Einsatzort:
Innenbereich
Eigenschaft:
ESD-fähig
Weitere Suchbegriffe: ESD Tischbelag, ESD Tischmatte, arbeitsplatz-bodenbelag pvc, arbeitsplatz bodenbelag, COBA, 611414 49, Ableitende Matte, Ableitende Matten, Arbeitsmatte, Arbeitsmatten, Arbeitsplatzmatte, ESD-Matte, ESD-Matten, Industriematte, Industriematten, Matte, Matten, Schutzmatte, Schutzmatten, Sicherheitsmatte, Sicherheitsmatten, Tischmatte, Tischmatten, Werkstattmatte, Werkstattmatten
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 142,42*
€ 167,97*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 138,69*
€ 167,99*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 152,90*
€ 178,40*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 154,75*
€ 179,99*
€ 6,90*
ab € 164,32*
€ 195,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,99*
€ 199,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,02*
€ 185,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 154,46*
€ 183,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,87*
€ 181,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,85*
€ 178,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,69*
€ 165,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Coba Plastics
HR020004CKEU
ab € 132,08*
Sonstiges
Coba Plastics
HR020003CKEU
ab € 170,38*
Sonstiges
Coba Plastics
HR060003CKEU
ab € 170,71*
Sonstiges
Coba Plastics
HR020001KEU
ab € 173,53*
Sonstiges
Coba Plastics
HR060001KEU
ab € 155,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.