Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Randleiste, Länge 900 mm, mit Aussparung, gelb.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Randleiste, Länge 900 mm
Randleiste, Länge 900 mm
Randleiste, Länge 900 mm
Artikel-Nr.:
     103-516322
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     SS070002F
EAN/GTIN:
     5060103538843
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Eckelement Bodenbelag
Eckelemente Arbeitsplatzmatte
Randleiste, Länge 900 mm, mit Aussparung, gelb.

Länge 900 mm, 1 Eckabschluss.
Weitere Informationen:
Länge:
900 mm
Ausführung:
mit Aussparungen
Material:
Nitrilgummi-Kautschuk-Mischung
Farbe:
gelb
Produkttyp:
Zubehör für Industriematten
Weitere Suchbegriffe: Industrierost, Profile Arbeitsplatzmatte, arbeitsplatz-bodenbelag nbr, eckelement bodenbelag, arbeitsplatz-bodenbelag gelb, COBA, 516322 49, Leiste, Leisten, Randleiste, Randleisten, Zubehör, Zubehöre
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 15,54*
€ 20,94*
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 16,17*
€ 21,56*
1
€ 5,00*
ab € 18,07*
€ 24,14*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 19,31*
€ 25,83*
Lager 103
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 20,16*
€ 27,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.