Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COBA EUROPE GMBH, Randleiste ohne Verbindungsnoppen, gelb,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Randleiste, Länge 900 mm
Randleiste, Länge 900 mm
Randleiste, Länge 900 mm
Artikel-Nr.:
     6922-60067-D57-SS070002F
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     SS070002F
EAN/GTIN:
     5060103538843
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Eckelement Bodenbelag
Eckelemente Arbeitsplatzmatte
Randleiste ohne Verbindungsnoppen, gelb
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,000 kg
Breite:
8,00 cm
Höhe:
1,60 cm
Länge:
100,00 cm
Ursprungsland:
IN
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 15,57*
€ 20,86*
Lager 6922
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 16,10*
€ 21,53*
1
€ 5,00*
ab € 18,14*
€ 24,05*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 19,36*
€ 25,51*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 20,11*
€ 27,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.