| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-779968 Herst.-Nr.: SS070002F EAN/GTIN: 5060103538843 |
| |
|
| | |
| Randleisten, gelb Passendes Zubehör für die Fatigue-Step Arbeitsplatzmatten Ausführung Wahlweise mit oder ohne Aussparung. Das Eckstück an der Randleiste kann bei Bedarf abgeschnitten werden. Weitere Informationen: | | Ausführung: | ohne Verbinder | Breite: | 75 mm | Länge: | 1 m | Made in Germany: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 15,54* | € 20,94* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 16,17* | € 21,56* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 18,07* | € 24,14* | | | | Lager 4012 | 22 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 19,31* | € 25,83* | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 20,16* | € 27,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|