Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmarkierungsband aus Vinyl, einfarbig, Breite 50 mm, rot, VE 8 Rollen.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bodenmarkierungsband aus Vinyl, einfarbig
Bodenmarkierungsband aus Vinyl, einfarbig
Bodenmarkierungsband aus Vinyl, einfarbig
Artikel-Nr.:
     103-517369
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     261.19.180
EAN/GTIN:
     4055381354194
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
bodenmarkierband rot
bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband aus Vinyl, einfarbig, Breite 50 mm, rot, VE 8 Rollen.

Zum Kennzeichnen innerbetrieblicher Verkehrswege gemäß Arbeitsstättenverordnung. Ideal für vorübergehende Markierungen - lässt sich rückstandsfrei wieder entfernen. Zweifarbige Markierbänder sind zusätzlich laminiert. Kleber aus Naturkautschuk.

Optimale Verarbeitungstemperatur +10 °C. Nicht geeignet bei Gabelstaplerverkehr. Rollenlänge 33 m.

Bitte beachten! Verarbeitung nur auf trockenem, fett- und staubfreiem Untergrund möglich. Wir empfehlen, vorher zu testen.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Breite:
50 mm
Länge:
33 m
Material:
Vinyl
Temperaturbeständigkeit:
bis +80 °C
Befestigungsart:
selbstklebend
Stärke:
190 µm
Weitere Suchbegriffe: 517369 49, Bodenmarkierset, Bodenmarkiersets, Bodenmarkierung, Bodenmarkierungen, Kennzeichnung, Kennzeichnungen, Markierband, Markierbänder, Markierung, Markierungen, Markierungsband, Markierungsbänder, Sicherheitsband, Sicherheitsbänder, Signalband, Signalbänder, Signalfarbband, Signalfarbbänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,77*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 8 Stück (ab € 10,72125* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 112,99*
€ 134,46
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 109,65*
€ 130,48
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 108,56*
€ 129,19
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 106,01*
€ 126,15
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 100,95*
€ 120,13
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 85,77*
€ 102,07
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.