Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmarkierungsband aus Vinyl, einfarbig, Breite 50 mm, grün, VE 8 Rollen.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bodenmarkierungsband aus Vinyl, einfarbig
Bodenmarkierungsband aus Vinyl, einfarbig
Bodenmarkierungsband aus Vinyl, einfarbig
Artikel-Nr.:
     103-517373
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     261.17.831
EAN/GTIN:
     4055381247564
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband aus Vinyl, einfarbig, Breite 50 mm, grün, VE 8 Rollen.

Zum Kennzeichnen innerbetrieblicher Verkehrswege gemäß Arbeitsstättenverordnung. Ideal für vorübergehende Markierungen - lässt sich rückstandsfrei wieder entfernen. Zweifarbige Markierbänder sind zusätzlich laminiert. Kleber aus Naturkautschuk.

Optimale Verarbeitungstemperatur +10 °C. Nicht geeignet bei Gabelstaplerverkehr. Rollenlänge 33 m.

Bitte beachten! Verarbeitung nur auf trockenem, fett- und staubfreiem Untergrund möglich. Wir empfehlen, vorher zu testen.
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Breite:
50 mm
Länge:
33 m
Material:
Vinyl
Temperaturbeständigkeit:
bis +80 °C
Befestigungsart:
selbstklebend
Stärke:
190 µm
Weitere Suchbegriffe: 517373 49, Bodenmarkierset, Bodenmarkiersets, Bodenmarkierung, Bodenmarkierungen, Kennzeichnung, Kennzeichnungen, Markierband, Markierbänder, Markierung, Markierungen, Markierungsband, Markierungsbänder, Sicherheitsband, Sicherheitsbänder, Signalband, Signalbänder, Signalfarbband, Signalfarbbänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,06*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 8 Stück (ab € 10,7575* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 113,28*
€ 134,80
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 109,64*
€ 130,47
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 108,55*
€ 129,17
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 105,70*
€ 125,78
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 99,98*
€ 118,98
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 86,06*
€ 102,41
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.