Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmarkierungsband aus Vinyl, einfarbig, Breite 50 mm, rot, VE 16 Rollen.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bodenmarkierungsband aus Vinyl, einfarbig
Bodenmarkierungsband aus Vinyl, einfarbig
Bodenmarkierungsband aus Vinyl, einfarbig
Artikel-Nr.:
     103-517376
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     261.13.797
EAN/GTIN:
     4055381434414
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
bodenmarkierband rot
bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband aus Vinyl, einfarbig, Breite 50 mm, rot, VE 16 Rollen.

Zum Kennzeichnen innerbetrieblicher Verkehrswege gemäß Arbeitsstättenverordnung. Ideal für vorübergehende Markierungen - lässt sich rückstandsfrei wieder entfernen. Zweifarbige Markierbänder sind zusätzlich laminiert. Kleber aus Naturkautschuk.

Optimale Verarbeitungstemperatur +10 °C. Nicht geeignet bei Gabelstaplerverkehr. Rollenlänge 33 m.

Bitte beachten! Verarbeitung nur auf trockenem, fett- und staubfreiem Untergrund möglich. Wir empfehlen, vorher zu testen.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Breite:
50 mm
Länge:
33 m
Material:
Vinyl
Temperaturbeständigkeit:
bis +80 °C
Befestigungsart:
selbstklebend
Stärke:
190 µm
Weitere Suchbegriffe: 517376 49, Bodenmarkierset, Bodenmarkiersets, Bodenmarkierung, Bodenmarkierungen, Kennzeichnung, Kennzeichnungen, Markierband, Markierbänder, Markierung, Markierungen, Markierungsband, Markierungsbänder, Sicherheitsband, Sicherheitsbänder, Signalband, Signalbänder, Signalfarbband, Signalfarbbänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 167,29*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 16 Stück (ab € 10,45563* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 216,17*
€ 257,24
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 209,08*
€ 248,81
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 206,99*
€ 246,32
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 198,21*
€ 235,87
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 183,94*
€ 218,89
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 167,29*
€ 199,08
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.