Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderationswand, variabel, Filzbelag beidseitig, grau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moderationswand, variabel
Moderationswand, variabel
Moderationswand, variabel
Moderationswand, variabel
Moderationswand, variabel
Artikel-Nr.:
     103-522223
Herst.-Nr.:
     MW42-GRS
EAN/GTIN:
     4260177894086
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
Moderationswand, variabel, Filzbelag beidseitig, grau.

Im Hoch- und Querformat einsetzbar. Beidseitiger pinnbarer Textilbezug zur wechselseitigen Nutzung. Bei Nichtgebrauch können die Wände platzsparend ineinander geschoben werden.

Beidseitiger Filzbelag für wechselseitige Nutzung. Elastisches, leichtes Trägermaterial für problemloses Pinnen. Rahmen aus Alu-Profilen. Stabiles Gestell aus Stahl, alusilber pulverbeschichtet. Angeschrägte Füße, somit auch als Halbkreis zu stellen. Vier feststellbare Doppellaufrollen sorgen dafür, dass die Wände schnell und mühelos umgestellt werden können. Zur platzsparenden Lagerung ineinander schiebbar. Moderationsfläche Breite x Höhe 1200 x 1500 mm. Gesamthöhe 1960 mm. Tiefe 670 mm (inkl. Fuß).
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
1960 mm
Tafelhöhe:
1500 mm
Tafelmaterial:
Filz
Tafelfarbe:
grau
Breite:
1200 mm
Tiefe:
670 mm
Gestellfarbe:
alusilber
Gestellmaterial:
Stahl, pulverbeschichtet
Radausstattung:
4 Doppel-Laufrollen mit Feststellern
Tafelformat:
1200x1500 mm
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Metaplan-Wand, Metaplanwand, Moderationstafel, Moderatorentafel, Präsentationstafel, Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, Messewand, Moderationswand, Präsentationswand, pinnwand 120cm x 190cm, filz pinnwand, filz-pinnwand rollen, 522223 49, Besprechungswand, Besprechungswände, Filz-Pinnwände, Infotafel, Infotafeln, Infowand, Infowände, Metaplanwände, Moderationswände, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Pinntafeln, Pinnwände, Schautafel, Schautafeln, Stoff-Pinnwand, Stoff-Pinnwände, Textilpinnwand, Textilpinnwände, Textiltafeln
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
33
Frei Haus
ab € 239,52*
€ 305,85*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 244,23*
€ 306,44*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 255,79*
€ 319,20*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,85*
€ 363,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,55*
€ 346,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 288,63*
€ 343,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,26*
€ 309,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,16*
€ 298,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,52*
€ 285,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.