Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tretabfallsammler, Volumen 30 l, BxHxT 404 x 492 x 321 mm, Edelstahl, 1fach-Sammler.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tretabfallsammler
Tretabfallsammler
Artikel-Nr.:
     103-522624
Hersteller:
     SECO
Herst.-Nr.:
     04-522624-CT001
EAN/GTIN:
     4061753281074
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
Tretabfallsammler, Volumen 30 l, BxHxT 404 x 492 x 321 mm, Edelstahl, 1fach-Sammler.

Anti-Fingerprint-Beschichtung. Deckel mit verschließbarer Arretierung. Seitengriff für einfache Bewegung. Rutschfester Boden. Seitengriffe für einfache Bewegung. Deckel mit Arretierung und Soft-Close. Anti-Rutsch-Beschichtung für mehr Stabilität. Inneneimer mit Öse zur Müllsackbefestigung und Tragegriff.

Formschöne Wertstoffsammelbehälter aus gebürstetem Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Effekt. Optimal für den Einsatz in Büro und Betrieb. 1 Innenbehälter mit 30 l Volumen.

Anti-Fingerprint-Beschichtung.
Weitere Informationen:
Volumen:
30 Liter
Höhe:
492 mm
Breite:
404 mm
Tiefe:
321 mm
Material Abfallbehälter:
Edelstahl
Farbe Abfallbehälter:
Edelstahl
Ausstattung:
Inneneimer, mit Deckel und Tretmechanismus
Weitere Suchbegriffe: Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, treteimer 30 l edelstahl, tretabfalleimer, tretabfalleimer 30 l, EKO, 522624 49, Abfallbehälter, Abfallbehälter für Betrieb, Abfalleimer, Abfalleimer mit Deckel, Abfallkübel, Abfallsammler, Abfalltrennsystem, Abfalltrennsysteme, Behälter für Abfall, Mistkübel, Müllbehälter, Müllsammler, Müllsortierstation, Müllsortierstationen, Müllsortierung, Müllsortierungen, Mülltrennbehälter, Universalabfallsammler, Universalmülleimer, Universalmüllsammler, Wertstoffbehälter, Wertstoffcontainer, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammelstationen, Wertstoffsammler, Wertstoffsammlersystem, Wertstoffsammlersysteme, Wertstofftrennbehälter, Wertstofftrennsystem, Wertstofftrennsysteme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.