Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden mit Trägern, für Schrankbreite 2000 mm, für Schranktiefe 420 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fachboden mit Trägern
Fachboden mit Trägern
Artikel-Nr.:
     103-522904
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     522904
EAN/GTIN:
     4061753034168
Suchbegriffe:
Einlegeboden Werkzeugschrank
Fachboden Werkzeugschrank
Werkzeugschrank Fachboden
Werkzeugschrankeinlegeboden
Fachboden mit Trägern, für Schrankbreite 2000 mm, für Schranktiefe 420 mm.
Weitere Informationen:
Breite:
977 mm
Tiefe:
364 mm
Für Breite:
2000 mm
Für Tiefe:
420 mm
Material:
Stahlblech
Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
verzinkt
Weitere Suchbegriffe: eurokraft pro, 522904 49, Boden, Böden, Einlegeboden, Einlegeböden, Fachboden, Fachböden, Zubehör, Zubehöre, Zusatzboden, Zusatzböden, Zusatzfachboden, Zusatzfachböden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,67*
€ 41,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,56*
€ 39,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,22*
€ 39,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,67*
€ 35,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.