Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hänge-Werkzeugschrank, Türinnenseite aus Lochplatten, enzianblau RAL 5010.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hänge-Werkzeugschrank
Hänge-Werkzeugschrank
Hänge-Werkzeugschrank
Hänge-Werkzeugschrank
Artikel-Nr.:
     103-523129
Hersteller:
     MBA-System
Herst.-Nr.:
     KK00023
EAN/GTIN:
     4061753283962
Suchbegriffe:
Material-Werkzeugschrank
WKZ-Schrank
Werkzeug-Schrank
Werkzeugschrank
Hänge-Werkzeugschrank, Türinnenseite aus Lochplatten, enzianblau RAL 5010.

Mit Lochprägung - passend für EUROKRAFT-Werkzeughalter. Übersichtliche Lagerung von Werkzeug und Kleinteilen. Zur Wandmontage vorbereitet.

Robuste Stahlblechkonstruktion. Abschließbar mit Zylinderschloss. Korpus lichtgrau RAL 7035. Flügeltüren. Vorbereitet zur Wandmontage. Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Höhe:
700 mm
Breite:
925 mm
Tiefe:
300 mm
Korpusfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Frontfarbe:
enzianblau RAL 5010
Material:
Stahlblech, pulverbeschichtet
Weitere Suchbegriffe: werkzeugschrank 700mm höhe, material werkzeugschrank, 523129 49, Hängeschrank, Hängeschränke, Lochplattenschrank, Lochplattenschränke, Metallschrank, Metallschränke, Schrank, Schränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Wandhängeschrank, Wandhängeschränke, Wandschrank, Wandschränke, Werkstattausstattung, Werkzeughängeschrank, Werkzeughängeschränke, Werkzeugschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 282,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,54*
€ 418,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 339,18*
€ 403,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 335,79*
€ 399,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,89*
€ 392,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 324,75*
€ 386,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,57*
€ 336,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.