Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter, schmale Ausführung, Volumen 2,0 m³, Traglast 3000 kg, grau RAL 7005.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kippbehälter, schmale Ausführung
Kippbehälter, schmale Ausführung
Kippbehälter, schmale Ausführung
Kippbehälter, schmale Ausführung
Kippbehälter, schmale Ausführung
Artikel-Nr.:
     103-523343
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     523343
EAN/GTIN:
     4052462019478
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
kippbehälter 2 m³
Kippbehälter, schmale Ausführung, Volumen 2,0 m³, Traglast 3000 kg, grau RAL 7005.

Sehr geringe Breite optimal für enge Gänge. Mit Abrollmechanismus. Günstiger Lastschwerpunkt. Kippvorgang in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz aus. Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen (Gliederkette).

Die Kippbehälter erhalten Sie gegen Mehrpreis auch in anderen RAL-Farbtönen und aus Edelstahl. Bitte fragen Sie an!
Weitere Informationen:
Volumen:
2 m³
Traglast:
3000 kg
Gesamtlänge:
1810 mm
Gesamtbreite:
1560 mm
Gesamthöhe:
1480 mm
Schüttkanthöhe:
1083 mm
Ausführung Kippbehälter:
ohne Radausstattung
Weitere Suchbegriffe: kipp behälter, eurokraft kippbehälter, eurokraft pro, 523343 49, Behälter, Großbehälter, Kippbehälter schmal BKM, Kippcontainer, Lagerbehälter, Lagerbehälter aus Stahl, Muldenkipper, Sammelbehälter, Schüttgutbehälter, Stahlblechbehälter, Stapleranbaugerät, Stapleranbaugeräte, Transportgerät, Transportgeräte
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.804,74*
€ 1.931,73*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.867,88*
€ 1.989,24*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.949,69*
€ 2.119,33*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.995,48*
€ 2.135,66*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.018,77*
€ 2.144,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.119,33*
€ 2.522,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.063,70*
€ 2.455,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.043,07*
€ 2.431,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.995,44*
€ 2.374,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.962,09*
€ 2.334,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.949,69*
€ 2.320,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eurokraft
908884
ab € 518,79*
Ähnlich
Eurokraft
908881
ab € 775,03*
Ähnlich
Eurokraft
523338
ab € 567,26*
Ähnlich
Eurokraft
908882
ab € 519,37*
Ähnlich
Eurokraft
908885
ab € 564,80*
Ähnlich
Eurokraft
908883
ab € 566,57*
Ähnlich
Eurokraft
908890
ab € 716,16*
Ähnlich
Eurokraft
908887
ab € 1.031,11*
Ähnlich
Eurokraft
523339
ab € 780,73*
Ähnlich
Eurokraft
910224
ab € 785,31*
Ähnlich
Eurokraft
908889
ab € 783,14*
Ähnlich
Eurokraft
910229
ab € 908,18*
Ähnlich
Eurokraft
910225
ab € 1.292,03*
Ähnlich
Eurokraft
523340
ab € 989,92*
Ähnlich
Eurokraft
910226
ab € 910,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.