Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter, niedrige Schüttkante, Volumen 1,0 m³, resedagrün.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kippbehälter
Kippbehälter
Kippbehälter
Kippbehälter
Kippbehälter
Artikel-Nr.:
     103-523370
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     523370
EAN/GTIN:
     4052462037502
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Schüttgutbehälter
Kippbehälter, niedrige Schüttkante, Volumen 1,0 m³, resedagrün.

Mit einer extrem niedrigen Schüttkante. Platzsparende und leichtgängige Hebelverriegelung. Einfahrtaschen im Kippbehälter integriert. Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen (Gliederkette) und Auskippen (Verschlusshaken an der Hebelverriegelung). Kippvorgang kann in jeder Höhe per Seilzug vom Stapler aus erfolgen.

Kippbehälter mit umlaufendem Randprofil und seitlichen Profilierungen.

Kippbehälter erhalten Sie gegen Mehrpreis auch in anderen RAL-Farbtönen. Bitte fragen Sie an!
Weitere Informationen:
Volumen:
1 m³
Traglast:
1500 kg
Gesamtlänge:
1445 mm
Gesamtbreite:
1200 mm
Gesamthöhe:
890 mm
Schüttkanthöhe:
721 mm
Ausführung Kippbehälter:
mit Einfahrtaschen
Weitere Suchbegriffe: kippbehälter, eurokraft pro, 523370 49, Behälter, Kippbehälter VG, Kippcontainer, Lagerbehälter, Sammelbehälter, Stahlbehälter, Stahlblechbehälter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 920,36*
€ 995,39*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 919,02*
€ 995,42*
15 Tage
25
Frei Haus
ab € 970,03*
€ 1.043,65*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 992,57*
€ 1.073,84*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.021,76*
€ 1.119,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.119,71*
€ 1.332,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.086,99*
€ 1.293,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.076,12*
€ 1.280,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.045,06*
€ 1.243,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.030,08*
€ 1.225,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.021,76*
€ 1.215,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
Deckel verz. für VD 1000
ab € 181,47*
Zubehör
Bauer
EINSTELLBARE KIPPBREMSE
ab € 434,87*
Zubehör
Bauer
L + B Rollen 450
ab € 188,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.