| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-523982 Herst.-Nr.: SK 421-2 EAN/GTIN: 8718444492320 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Folienschweiß-Tischgerät SEALKID, mit Schneidevorrichtung, Schweißnaht LxB 421 x 3 mm.
Handlich und preiswert. Für einfaches Verschweißen und Abschneiden von Folienbeuteln und Schlauchfolien. Mit Zeitschalter und Abschneider.
Anschlusswert 230 V / 50 Hz. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Produkttyp: | Folienschweißgeräte | Einsatzart: | Tischgerät | Max. Folienstärke: | 2x200 µm | Schweißnaht max.: | 421x3 mm | Für Material: | PVC, PP, PE | Einsatzbereich: | Verbundfolien, Beutel, Schlauchfolien | Ausstattung: | mit Schneidevorrichtung | Länge: | 635 mm | Breite: | 100 mm | Höhe: | 202 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Impulsschweißgerät, Tischschweißgerät, audion folienschweißgerät, folien schweißgerät, 523982 49, Einschweißgerät, Einschweißgeräte, Folienschweißgeräte, Schweißgerät, Schweißgeräte, Verpackungsgerät, Verpackungsgeräte |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |