Folienschweißgeräte - SEAL ∙ Impulsschweißgerät mit Zeitschalter und Abschneider ∙ Zum Verschweißen von PE- und PP-Folien ∙ Handbedienung Was ist Impulsschweißen? Beim Impulsschweißverfahren wird d...
AUDION ECO SEALER - Folienschweißgerät • Manuelles Impulsschweißgerät • Beutel werden innerhalb von Sekunden verschweißt • Zeitschalter ermöglicht ein genaues Einstellen der Schweißzeit in Abhängig...
Folienschweißgeräte - ECO ∙ Impulsschweißgerät mit Zeitschalter ∙ Zum Verschweißen von PE- und PP-Folien ∙ Handbedienung Was ist Impulsschweißen? Beim Impulsschweißverfahren wird durch einen mit ei...
Durchlaufschweißgerät, mit ergonomischem Griff, Schweißnaht LxB laufend x 4 mm. Tischdurchlaufschweißgerät. Schweißnahtbreite 4 mm. Kompaktes Durchlauffolienschweißgerät. Vorgefertigte Beutel könne...
Folienschweiß-Tischgerät MAGNETA, Standardausführung, Schweißnaht LxB 420 x 3 mm. Industrielles Hochleistungsgerät, Schweiß- und Abkühldauer einstellbar. Besonders bedienerfreundliche und ergonomis...
Folienschweiß-Tischgerät MAGNETA, Industrieausführung mit Fußpedal, Schweißnaht LxB 1020 x 5 mm. Folienschweißgerät mit 5-mm-Schweißnaht anstelle der 3-mm-Standardschweißnaht. Impulsschweißgerät mi...
Folienschweißgeräte - ECO ∙ Impulsschweißgerät mit Zeitschalter ∙ Zum Verschweißen von PE- und PP-Folien ∙ Handbedienung Was ist Impulsschweißen? Beim Impulsschweißverfahren wird durch einen mit ei...
Folienschweiß-Tischgerät MAGNETA, Industrieausführung mit Fußpedal, Schweißnaht LxB 420 x 5 mm. Folienschweißgerät mit 5-mm-Schweißnaht anstelle der 3-mm-Standardschweißnaht. Impulsschweißgerät mit...
Folienschweiß-Tischgerät MAGNETA, Industrieausführung mit Fußpedal, Schweißnaht LxB 720 x 5 mm. Folienschweißgerät mit 5-mm-Schweißnaht anstelle der 3-mm-Standardschweißnaht. Impulsschweißgerät mit...
Folienschweißgeräte - ECO ∙ Impulsschweißgerät mit Zeitschalter ∙ Zum Verschweißen von PE- und PP-Folien ∙ Handbedienung Was ist Impulsschweißen? Beim Impulsschweißverfahren wird durch einen mit ei...
Folienschweiß-Tischgerät MAGNETA, Industrieausführung, Schweißnaht LxB 1020 x 5 mm. Folienschweißgerät mit 5-mm-Schweißnaht anstelle der 3-mm-Standardschweißnaht. Geeignet für Verbundfolie, fertige...
Folienschweiß-Tischgerät MAGNETA, Standardausführung mit Fußpedal, Schweißnaht LxB 420 x 3 mm. Impulsschweißgerät mit Fußpedal oder handbetätigt. Geeignet für Verbundfolie, fertige Beutel, PP, PE, ...
Folienschweiß-Tischgerät MAGNETA, Standardausführung mit Fußpedal, Schweißnaht LxB 620 x 3 mm. Impulsschweißgerät mit Fußpedal oder handbetätigt. Geeignet für Verbundfolie, fertige Beutel, PP, PE, ...