Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stempelheber, mit Hydraulik, Tragfähigkeit 5 t.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stempelheber
Stempelheber
Artikel-Nr.:
     103-526920
Hersteller:
     Planeta
Herst.-Nr.:
     K00003
EAN/GTIN:
     4250450422150
Suchbegriffe:
Hydraulikheber
Hydraulikstempel
Maschinenheber
Stempel Wagenheber
Stempelheber, mit Hydraulik, Tragfähigkeit 5 t.

Überdruckventil schützt die Hydraulik vor Überlastung. Große Fußplatte für sicheren Stand. 2-teiliger Hebel.

Der hochwertige Hydraulikzylinder hat eine große Fußplatte, die ihm sicheren Stand verleiht. Der Pumpenkipphebel ist leichtgängig, getrieben vom 2-teiligen Hebel mit Passung für die Ventilsteuerung. Der Stempelteller ist geriffelt und zusätzlich mittels Gewinde ausdrehbar. Der Stempelheber ist ein zuverlässiger Helfer in der Werkstatt und als Autozubehör. Gegen Überlastung durch Überdruckventil geschützt.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
5 t
Hubbereich mit Hebekopf:
195 - 380 mm
Hub:
125 mm
Gewicht:
3.3 kg
Kolbendurchmesser:
27 mm
Weitere Suchbegriffe: Stempelwagenheber, planeta maschinenheber, hydraulikheber, stempel wagenheber 5 t, 526920 49, Hebegerät, Hebegeräte, Heber, Hubgerät, Hubgeräte, Wagenheber
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 44,13*
€ 59,54*
10 Tage
30
€ 7,90*
ab € 48,54*
€ 63,34*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,54*
€ 70,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,88*
€ 67,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,31*
€ 67,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,37*
€ 64,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,77*
€ 62,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,22*
€ 60,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,13*
€ 52,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.