Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stempelheber, mit Hydraulik, Tragfähigkeit 12 t.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stempelheber
Stempelheber
Artikel-Nr.:
     103-526922
Hersteller:
     Planeta
Herst.-Nr.:
     K00005
EAN/GTIN:
     4250450422174
Suchbegriffe:
Hydraulikheber
Hydraulikstempel
Maschinenheber
Stempel Wagenheber
Stempelheber, mit Hydraulik, Tragfähigkeit 12 t.

Überdruckventil schützt die Hydraulik vor Überlastung. Große Fußplatte für sicheren Stand. 2-teiliger Hebel.

Der hochwertige Hydraulikzylinder hat eine große Fußplatte, die ihm sicheren Stand verleiht. Der Pumpenkipphebel ist leichtgängig, getrieben vom 2-teiligen Hebel mit Passung für die Ventilsteuerung. Der Stempelteller ist geriffelt und zusätzlich mittels Gewinde ausdrehbar. Der Stempelheber ist ein zuverlässiger Helfer in der Werkstatt und als Autozubehör. Gegen Überlastung durch Überdruckventil geschützt.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
12 t
Hubbereich mit Hebekopf:
215 - 400 mm
Hub:
125 mm
Gewicht:
6.7 kg
Kolbendurchmesser:
43 mm
Länge Basisplatte:
133 mm
Bodenplattenbreite:
137 mm
Weitere Suchbegriffe: Stempelwagenheber, hydraulikheber, 526922 49, Hebegerät, Hebegeräte, Heber, Hubgerät, Hubgeräte, Wagenheber
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 74,51*
€ 96,68*
9 Tage
25
€ 7,90*
ab € 77,09*
€ 97,23*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,68*
€ 115,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,61*
€ 111,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 92,67*
€ 110,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,03*
€ 107,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,22*
€ 103,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,51*
€ 88,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.