| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-528497 Herst.-Nr.: MAT414 EAN/GTIN: 0036226009763 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | STAT-MAT® Bindevlies-Matte, Heavy-Weight-Ausführung, VE à 50 Stk, BxL 380 x 510 mm.
Effektive Aufnahme und Eindämmung von ausgelaufenen, brennbaren Flüssigkeiten. Zur Vorbeugung und im Notfall. Behandelt um elektrostatische Entladungen zu verringern und statischer Aufladung entgegenzuwirken. 8 Schichten aus 100% Polypropylen. Dauerhaftes Bindevlies-Material ist saugfähig, fällt nicht auseinander und hinterlässt keine Fusseln. Perforiert in der Breite 255 mm.
Die Matten schwimmen auf Wasser - Substanzen wie Öl, Benzin, Kerosin oder andere ölhaltige Flüssigkeiten werden absorbiert. Wasser wird abgewiesen. Behandelt um elektrostatische Entladungen zu verringern und statischer Aufladung entgegenzuwirken - für Extra-Sicherheit in der Umgebung von brennbaren Flüssigkeiten, entzündlichen Dämpfen etc. Auch im komplett durchtränkten Zustand (zer)reißt sie nicht und franst auch nicht aus. Für folgende Flüssigkeiten: Motorenöl, Hydrauliköl, Benzin, Diesel, Petroleum, Aceton, Ethylalkohol, Toluol, Xylol etc. Die Heavy-Weight-Ausführung der Matte gewährleistet, dass sie langlebiger und saugfähiger ist als herkömmliche Vliesmatten und für anspruchsvolle Aufgaben und umfangreiche Reinigungsarbeiten eingesetzt werden kann.
Kostenlose Bindevlies-Muster zum Testen bitte anfordern. Bitte Ausführung angeben. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Polypropylen (PP) | Ausführung: | Öl | Länge: | 510 mm | Breite: | 380 mm | Bindung: | 41.8 l/VE | Farbe: | weiß | Für Medien: | Chemikalien, Säuren und Laugen, aggressive Medien | Beanspruchung: | stark |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sorbents, Anti-Statik-Matte, Antistatik Matte, Antistatikmatte, Antistatikmatten, ESD Matte, öl saugmatte, bindevlies, bindevlies öl, PIG, 528497 49, Ableitende Matte, Ableitende Matten, Absorptionsmittel, Anti-Statikmatte, Anti-Statikmatten, Bindemittel, Bindevliese, Leckagemanagement-Produkt, Leckagemanagement-Produkte, Leckagenmanagement-Produkt, Leckage-Notfallprodukt, Leckage-Notfallprodukte, Notfall-Umweltschutz-Produkt, Notfall-Umweltschutz-Produkte, Ölbindemittel, Ölbinder, Umweltschutz-Notfall-Produkt, Umweltschutz-Notfall-Produkte, Vlies, Vlies-Bindemittel, Vliese |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |