Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAT MAT® supersaugfähige Universal-Bindevlies-Matte, universale Ausführung, im Spenderkarton, BxL 410 x 510 mm, VE à 50 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
FAT MAT® supersaugfähige Universal-Bindevlies-Matte
FAT MAT® supersaugfähige Universal-Bindevlies-Matte
FAT MAT® supersaugfähige Universal-Bindevlies-Matte
Artikel-Nr.:
     103-528546
Hersteller:
     New Pig
Herst.-Nr.:
     MAT2101
EAN/GTIN:
     0036226008674
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bindevlies
Industriebindevlies
Saugmatte
Saugrolle
FAT MAT® supersaugfähige Universal-Bindevlies-Matte, universale Ausführung, im Spenderkarton, BxL 410 x 510 mm, VE à 50 Stk.

Extreme Aufnahme und Eindämmung von ausgelaufenen Flüssigkeiten - zur Vorbeugung und im Notfall. Dauerhaftes Bindevlies-Material ist saugfähig, fällt nicht auseinander und hinterlässt keine Fusseln. 16 Schichten aus 100% Polypropylen mit Oberseite aus Spinnvlies. Im praktischen Spenderkarton. Perforation: alle 203 mm / Länge.

Supersaugfähige Universal-Bindevliesmatte absorbiert doppelt so viel wie Universal-Heavy-Weight Matte. Die Bindevliesmatte ist also hervorragend zur Verwendung in Bereichen geeignet, in denen die Matte nicht häufig ersetzt werden soll, oder wenn überdurchschnittliche Saugfähigkeit benötigt wird. Auch im komplett durchtränkten Zustand (zer)reißt sie nicht und franst auch nicht aus. Die schwere Ausführung der Matte gewährleistet, dass sie langlebiger und saugfähiger ist als herkömmliche Vliesmatten und für anspruchsvolle Aufgaben und umfangreiche Reinigungsarbeiten eingesetzt werden kann. Absorbiert Öl, Kühlmittel, Lösungsmittel und Wasser: Dieselkraftstoff, Hydrauliköl, synthetische Öle, Pflanzenöl, Frostschutzmittel, Lösungsmittel auf Wasserbasis, Propylenglykol, Aceton, Toluol, Xylol, MEK etc. Viele andere, nicht korrosive Flüssigkeiten.

Kostenlose Bindevlies-Muster zum Testen bitte anfordern. Bitte Ausführung angeben.
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Ausführung:
universal
Länge:
510 mm
Breite:
410 mm
Bindung:
83.3 l/VE
Farbe:
grau
Für Medien:
Öle, Benzin, Diesel etc., Kühl-, Lösungs-, Schmiermittel, Farben, Öle, Wasser, schwache Chemikalien etc., Lösungsmittel
Beanspruchung:
extrem
Weitere Suchbegriffe: Sorbents, universal saugmatten, bindevlies, universal bindevlies, PIG, 528546 49, Absorptionsmittel, Bindemittel, Bindevliese, Leckage-Notfallprodukt, Leckage-Notfallprodukte, Notfall-Umweltschutz-Produkt, Notfall-Umweltschutz-Produkte, Ölbindemittel, Ölbinder, Umweltschutz-Notfall-Produkt, Umweltschutz-Notfall-Produkte, Vlies, Vlies-Bindemittel, Vliese
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 119,68*
€ 152,51*
1 Tag
17
€ 7,90*
ab € 131,14*
€ 164,04*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 137,57*
€ 172,63*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 152,51*
€ 181,49
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 147,12*
€ 175,07
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 145,65*
€ 173,32
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 141,86*
€ 168,81
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 131,24*
€ 156,18
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 119,68*
€ 142,42
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 2,3936* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.