Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLUE® Bindevlies-Saugmatte - Universal-Bindevliestücher, universale Ausführung, im Spenderkarton, BxL 380 x 480 mm, VE à 50 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
BLUE® Bindevlies-Saugmatte - Universal-Bindevliestücher
BLUE® Bindevlies-Saugmatte - Universal-Bindevliestücher
BLUE® Bindevlies-Saugmatte - Universal-Bindevliestücher
Artikel-Nr.:
     103-528549
Hersteller:
     New Pig
Herst.-Nr.:
     BLU106
EAN/GTIN:
     0036226002061
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bindevlies
Industriebindevlies
Saugmatte
Saugrolle
BLUE® Bindevlies-Saugmatte - Universal-Bindevliestücher, universale Ausführung, im Spenderkarton, BxL 380 x 480 mm, VE à 50 Stk.

Effektive Aufnahme und Eindämmung von ausgelaufenen Flüssigkeiten - zur Vorbeugung und im Notfall. Recycelte und erneuerbare Zellulosefasern machen die Matte zur besten adsorbierenden Matte aus recycelten Fasern auf dem Markt. 75% recycelte Fasern - ökologisch - spart Ressourcen. Die starke, extrem aufnahmefähige Matte zerfällt nicht, auch nicht bei maximaler Flüssigkeitsaufnahme. Feuerhemmend für mehr Sicherheit. Im praktischen Spenderkarton, Perforation alle 240 mm / Länge.

Maximale Aufnahmefähigkeit - Materialverbrauch wird bei großen Lachen und Leckagen verringert. Feuerhemmend für mehr Sicherheit, flammgetestet gemäß ASTM-Standard E84-08. Im praktischen Spenderkarton - sorgt für Ordnung am Arbeitsplatz und hält die Matte für den Einsatz zur Verfügung. Absorbiert Öl, Kühlmittel, Lösungsmittel und Wasser: Dieselkraftstoff, Hydrauliköl, synthetische Öle, Pflanzenöl, Frostschutzmittel, Lösungsmittel auf Wasserbasis, Propylenglykol, Aceton, Toluol, Xylol, MEK etc. Viele andere, nicht korrosive Flüssigkeiten.

Kostenlose Bindevlies-Muster zum Testen bitte anfordern. Bitte Ausführung angeben.
Weitere Informationen:
Material:
75% Zellulose
Ausführung:
universal
Länge:
510 mm
Breite:
380 mm
Bindung:
64.5 l/VE
Farbe:
blau
Für Medien:
Kühl-, Lösungs-, Schmiermittel, Farben, Öle, Wasser, schwache Chemikalien etc., Öle, Benzin, Diesel etc.
Beanspruchung:
sehr stark
Weitere Suchbegriffe: Sorbents, universal saugmatten, bindevlies, universal bindevlies, PIG, 528549 49, Absorptionsmittel, Bindemittel, Bindevliese, Leckage-Notfallprodukt, Leckage-Notfallprodukte, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Notfall-Umweltschutz-Produkt, Notfall-Umweltschutz-Produkte, Ölbindemittel, Ölbinder, Umweltschutz-Notfall-Produkt, Umweltschutz-Notfall-Produkte, Vlies, Vlies-Bindemittel, Vliese
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 73,25*
€ 96,70*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 77,17*
€ 99,63*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 96,70*
€ 115,07
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 93,87*
€ 111,71
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 92,93*
€ 110,59
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 90,13*
€ 107,25
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 87,95*
€ 104,66
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 73,25*
€ 87,17
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 1,465* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.