Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High-Visibility Bindevlies-Matte, universale Ausführung, im Spenderkarton, BxL 380 x 510 mm, VE à 100 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
High-Visibility Bindevlies-Matte
High-Visibility Bindevlies-Matte
High-Visibility Bindevlies-Matte
Artikel-Nr.:
     103-528550
Hersteller:
     New Pig
Herst.-Nr.:
     MAT605
EAN/GTIN:
     0036226010493
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bindevlies
Industriebindevlies
Saugmatte
Saugrolle
High-Visibility Bindevlies-Matte, universale Ausführung, im Spenderkarton, BxL 380 x 510 mm, VE à 100 Stk.

Effektive Aufnahme und Eindämmung von ausgelaufenen Flüssigkeiten - zur Vorbeugung und im Notfall. Dauerhaftes Bindevlies-Material ist saugfähig, fällt nicht auseinander und hinterlässt keine Fusseln. Leuchtend gelbe Warnfarbe, 8 Schichten aus 100% Polypropylen. Perforation: Alle 255 mm / Breite. Im praktischen Spenderkarton.

Absorptionsmatte zur Abdeckung von Bereichen, die anfällig für Spritzer, Tropfen und Leckagen sind. Gelbe Farbe warnt Mitarbeiter vor Stolper- und Rutschgefahr - besonders in weniger beleuchteten Bereichen bzw. weist auf Arbeitsbereiche von Maschinen etc. hin. Auch im komplett durchtränkten Zustand (zer)reißt sie nicht und franst auch nicht aus. Die schwere Ausführung der Matte gewährleistet, dass sie langlebiger und saugfähiger ist und für anspruchsvolle Aufgaben und umfangreiche Reinigungen eingesetzt werden kann. Absorbiert Öl, Kühlmittel, Lösungsmittel und Wasser: Dieselkraftstoff, Hydrauliköl, synthetische Öle, Pflanzenöl, Frostschutzmittel, Lösungsmittel auf Wasserbasis, Propylenglykol, Aceton, Toluol, Xylol, MEK etc. Viele andere, nicht korrosive Flüssigkeiten.

Kostenlose Bindevlies-Muster zum Testen bitte anfordern. Bitte Ausführung angeben.
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Ausführung:
universal
Länge:
510 mm
Breite:
380 mm
Bindung:
83.6 l/VE
Farbe:
gelb
Für Medien:
Chemikalien, Säuren und Laugen, aggressive Medien
Beanspruchung:
stark
Weitere Suchbegriffe: Sorbents, universal saugmatten, bindevlies, universal bindevlies, PIG, 528550 49, Absorptionsmittel, Auffangmatte, Auffangmatten, Bindemittel, Bindevliese, Leckage-Notfallprodukt, Leckage-Notfallprodukte, Notfall-Umweltschutz-Produkt, Notfall-Umweltschutz-Produkte, Ölbindemittel, Ölbinder, Umweltschutz-Notfall-Produkt, Umweltschutz-Notfall-Produkte, Universal-Bindemittel, Vlies, Vlies-Bindemittel, Vliese
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 132,15*
€ 164,75*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 129,47*
€ 165,06*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 165,06*
€ 196,42
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 161,70*
€ 192,42
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 160,09*
€ 190,51
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 157,20*
€ 187,07
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 144,01*
€ 171,37
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 129,47*
€ 154,07
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 1,2947* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.