Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SUPER Universal-Bindevlies-Saugstrumpf, Länge 530 mm, VE 48 Stk, Ø 82,5 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
SUPER Universal-Bindevlies-Saugstrumpf
SUPER Universal-Bindevlies-Saugstrumpf
Artikel-Nr.:
     103-528588
Hersteller:
     New Pig
Herst.-Nr.:
     PIG211
EAN/GTIN:
     0036226014132
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Absorptionsschlauch
Aufsaugschlauch
Aufsaugstrumpf
Saugstrumpf
SUPER Universal-Bindevlies-Saugstrumpf, Länge 530 mm, VE 48 Stk, Ø 82,5 mm.

Präventiv zum Auslegen um Maschinen, Fässer etc. sowie zum Eingrenzen von Leckagen. Sehr saugfähig, passt um Maschinen und in enge Zwischenräume. Hitzebeständige Zellulose-Füllung.

Universal-Bindevlies-Saugschlauch SUPER. Zellulose-Absorptionsmaterial in einer flexiblen Haut aus Polypropylen zur Eindämmung und Aufnahme von Hydraulikölen, Kühlmitteln, Lösemitteln, Wasser und anderen nicht aggressiven Medien, die aus Maschinen lecken oder tropfen bzw. auf sonstige Weise freigesetzt werden. Ideal bei großvolumigen Maschinenleckagen. Flexibler Saugschlauch schmiegt sich um Ecken und in Spalten, passt sich am Boden an bzw. schließt dicht mit dem Boden ab und schafft so wirksame Barrieren oder Deiche. SUPER Saugschläuche nehmen extrem viel Flüssigkeit auf und halten diese auch nach der völligen Absorption fest. Kein Abtropfen bzw. Abgabe der aufgenommenen Flüssigkeit. Absorbiert Öl, Kühlmittel, Lösungsmittel und Wasser : Dieselkraftstoff, Hydrauliköl, synthetische Öle, Pflanzenöl, Frostschutzmittel, Lösungsmittel auf Wasserbasis, Propylenglykol, Aceton, Toluol, Xylol, MEK etc. Viele andere, nicht korrosive Flüssigkeiten.

Kostenlose Bindevlies-Muster zum Testen bitte anfordern. Bitte Ausführung angeben.
Weitere Informationen:
Ausführung:
universal
Bindung:
91.2 l/VE
Material:
Polypropylen (PP), Cellulose
Länge:
530 mm
Durchmesser:
82.5 mm
Farbe:
grau
Gewicht:
12.3 kg
Beanspruchung:
stark
Situation:
Prävention von Leckagen, Reaktion auf Leckagen (Notfall)
Weitere Suchbegriffe: Schlängel, Bindevlies, Industriebindevlies, Saugmatte, Saugrolle, Sorbents, industriebindevlies schlauch, bindevlies, universal bindevlies, PIG, 528588 49, Absorptionsmittel, Bindemittel, Bindevliese, Bindevlies-Saugschlauch, Bindevlies-Saugschläuche, Bindevlies-Saugstrumpf, Bindevlies-Saugstrümpfe, Leckage-Notfallprodukt, Leckage-Notfallprodukte, Notfall-Umweltschutz-Produkt, Notfall-Umweltschutz-Produkte, Ölbindemittel, Ölbinder, Saugschlauch, Saugschläuche, Saugstrümpfe, Umweltschutz-Notfall-Produkt, Umweltschutz-Notfall-Produkte, Vlies, Vlies-Bindemittel, Vliese
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 123,02*
€ 155,44*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 120,68*
€ 155,45*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 155,45*
€ 184,99
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 151,76*
€ 180,59
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 150,24*
€ 178,79
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 147,14*
€ 175,10
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 134,70*
€ 160,29
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 120,68*
€ 143,61
pro Paket
1 Paket enthält 13,38 Kilogramm (ab € 9,01944* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.