| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-528608 Herst.-Nr.: MAT303 EAN/GTIN: 0036226009367 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | HazMat Chemikalien-Bindevlies-Rolle, Heavy-Weight-Ausführung, Länge 46 m, in der Länge 380 mm perforiert.
Effektive Aufnahme und Eindämmung von ausgelaufenen Flüssigkeiten - zur Vorbeugung und im Notfall. Zur Aufnahme von Säuren, Laugen, Lösungsmitteln und hochkonzentrierten Chemikalien. Ideal für Bereiche in denen Batterien geladen, gelagert und gehandelt werden. Dauerhaftes Material ist saugfähig, fällt nicht auseinander und hinterlässt keine Fusseln. 8 Schichten aus 100% Polypropylen.
Chemikalien-Bindevliesrolle HazMat in Warnfarbe Rosa. Zur Abdeckung von Bereichen, die anfällig für Verschmutzung, Tropfleckagen und Leckagen sind. Ideal für Bereiche in denen Batterien geladen, gelagert und gehandelt werden. Zur Beseitigung von Verschüttungen, Leckagen etc. mit Säuren, Laugen, Lösungsmitteln und unbekannten, hochkonzentrierten Chemikalien wie z.B. Schwefelsäure 98% oder Natriumhydroxid 30%. Auch im komplett durchtränkten Zustand (zer)reißt das Bindevlies nicht und franst nicht aus. Die Heavy-Weight-Ausführung der Matte gewährleistet, dass sie langlebig und saugfähig ist und für anspruchsvolle Aufgaben und umfangreiche Reinigungsarbeiten eingesetzt werden kann. Für folgende Flüssigkeiten: 98% Schwefelsäure, Salzsäure, Salpetersäure, Flusssäure, Phosphorsäure, 30% Natriumhydroxid, Kaliumhydroxid, Wasserstoffperoxid etc.
Kostenlose Bindevlies-Muster zum Testen bitte anfordern. Bitte Ausführung angeben. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Polypropylen (PP) | Ausführung: | Chemikalien | Länge: | 46 m | Breite: | 255 mm | Bindung: | 76.2 l/VE | Farbe: | rosa | Für Medien: | Chemikalien, Säuren und Laugen, aggressive Medien, Lösungsmittel, korrosive Flüssigkeiten, anorganische Säuren und Laugen, Plattierbad-Lösungen | Beanspruchung: | stark |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sorbents, Chemikalienbindetuch, Chemikalienbindevlies, bindevlies rollen, bindevlies, bindevlies chemikalien, PIG, 528608 49, Absorptionsmittel, Bindemittel, Bindevliese, Chemikalien-Bindemittel, Leckage-Notfallprodukt, Leckage-Notfallprodukte, Notfall-Umweltschutz-Produkt, Notfall-Umweltschutz-Produkte, Umweltschutz-Notfall-Produkt, Umweltschutz-Notfall-Produkte, Vlies, Vlies-Bindemittel, Vliese |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |