Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Bodenbeläge
>
Bodenmatten
>
Arbeitsplatzmatten
>
Eckelemente Arbeitsplatzmatte
>
Artikel
Anti-Ermüdungsmatte YOGA DOME, schwarz genoppt, Eckelement, LxB 900 x 900 mm.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-528628
Hersteller:
Miltex
Herst.-Nr.:
17319
EAN/GTIN:
4260061898633
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Anti-Ermüdungsmatte YOGA DOME, schwarz genoppt, Eckelement, LxB 900 x 900 mm.
Geringe Abnutzung. Ergonomisch durch Hohlnoppen. Flexibles Modulsystem. Mit luftbereiften Fahrzeugen befahrbar.
Ergonomische Arbeitsplatzmatte mit genoppter Oberfläche für trockene Arbeitsbereiche. Die 13 mm starke Matte senkt den Trittschallpegel und isoliert gegen kalte Böden. Durch Hohlnoppen an der Oberseite bietet die Matte besonders gute ergonomische Eigenschaften. Durch das praktische Modulsystem können Flächen oder auch eine über Eck Lösung individuell gestaltet werden. In Verbindung mit den Mittel- und Endstückmatten besonders geeignet für die Verlegung um Maschinen oder Arbeitsplätze herum.
Weitere Informationen:
Breite:
900 mm
Höhe:
13 mm
Material:
Naturkautschuk
Temperaturbeständigkeit:
0 °C bis +40 °C
Farbe:
schwarz
Länge:
900 mm
Gewicht:
6.5 kg
Flächengewicht:
10.40 kg/m²
Ausführung:
Eckelement
... >
Lager 103
>
Lager 103
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Eckelement Bodenbelag
,
Eckelemente Arbeitsplatzmatte
,
Adaptermatte Gummi
,
Gummimatte
,
Gummimatten
,
Industrierost
,
Hammerschlagmatte
,
Noppenmatten
,
anti-ermüdungsmatte - 60x90cm
,
eckelement bodenbelag
,
anti-ermuedungsmatte schwarz
,
528628 49
,
Anti-Ermüdungsmatten
,
Arbeitsmatte
,
Arbeitsmatten
,
Arbeitsplatzmatte
,
Bodenbelag
,
Bodenbeläge
,
Bodenmatte
,
Bodenmatten
,
Fußmatte
,
Fußmatten
,
Gummiauflage
,
Gummiauflagen
,
Industriematte
,
Industriematten
,
Matte
,
Matten
,
Modulmatte
,
Modulmatten
,
Stecksystem-Matte
,
Stecksystem-Matten
,
Trittmatte
,
Trittmatten
,
Werkstattmatte
,
Werkstattmatten
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
13 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 32,93*
€ 44,01*
Lager 260
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 32,84*
€ 44,02*
Lager 467
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 34,77*
€ 46,20*
Lager 214
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 33,57*
€ 46,47*
Lager 103
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 40,09*
€ 53,76*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,76*
€ 63,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,99*
€ 61,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,47*
€ 61,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,59*
€ 59,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,24*
€ 57,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,24*
€ 55,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,09*
€ 47,71
pro Stück
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Anti-Ermüdungsmatte YOGA DOME, schwarz genoppt, Anfangs-/Endelement, LxB 1200 x 900 mm.
Miltex
17320
ab € 38,91*
Sonstiges
Anti-Ermüdungsmatte YOGA DOME, schwarz genoppt, chemikalienresistent, NBR-Ausführung, LxB 1200 x 900 mm.
Miltex
17332
ab € 70,35*
Sonstiges
Anti-Ermüdungsmatte YOGA DOME, schwarz genoppt, Mittelstück, LxB 1200 x 900 mm.
Miltex
17321
ab € 39,07*
Sonstiges
Arbeitsplatzbodenbelag Fertigmatte L1200xB900xS13mm schwarz Naturkautschuk
Miltex
17323
ab € 38,83*
Sonstiges
Arbeitsplatzbodenbelag Fertigmatte L900xB600xS13mm schwarz Naturkautschuk MILTEX
Miltex
17322
ab € 21,98*
Sonstiges
miltex Arbeitsplatmatte Yoga Dome Oil, 600 x 900 mm (68570396)
Miltex
17331
ab € 75,22*
Sonstiges
miltex Arbeitsplatzmatte Yoga Dome Basic, 600 x 900 mm (68570394)
Miltex
17422
ab € 47,82*
Sonstiges
miltex Arbeitsplatzmatte Yoga Dome Basic, 900 x 1.200 mm (68570395)
Miltex
17423
ab € 82,89*
Sonstiges
miltex Eckelement Yoga Dome Basic, 900 x 900 mm (68570391)
Miltex
17419
ab € 63,38*
Sonstiges
miltex Endstück Yoga Dome Basic, 900 x 1.200 mm (68570392)
Miltex
17420
ab € 82,62*
Sonstiges
miltex Mittelstück Yoga Dome Basic, 900 x 1.200 mm (68570393)
Miltex
17421
ab € 82,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen