Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatzbodenbelag Fertigmatte L1200xB900xS13mm schwarz Naturkautschuk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-9149455078
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     17323
EAN/GTIN:
     4260061898671
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
mit geschlossener Noppenoberfläche · Stärke: 13 mm · Gewicht: 10,4 kg/m² · Rutschhemmung R9 (DIN 51130) · sehr gut begehbar · befahrbar mit Sackkarren und Handwagen · allseitig abgeschrägte Seitenränder verringern das Stolperrisiko · sehr gute Stehergonomie · trittschalldämmend · für den Trockenbereich geeignet
Weitere Informationen:
Breite:
900 mm
Länge:
1200 mm
Oberfläche:
Noppenoptik
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Fertigmatte
Stärke:
13 mm
Material:
Naturkautschuk
Marke:
MILTEX
Weitere Suchbegriffe: Adaptermatte Gummi, Gummimatte, Gummimatten, Industrierost, Hammerschlagmatte, Noppenmatten, arbeitsplatz-bodenbelag schwarz naturkautschuk, noppenmatten, anti-ermuedungsmatte schwarz, Arbeitsplatz-Bodenbeläge, Bodenbelag, ESD-Arbeitsplatz-Bodenbeläge, Fußbodenbelag
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 41,59*
€ 53,81*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 41,75*
€ 53,82*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 42,25*
€ 54,66*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 38,80*
€ 55,08*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 46,25*
€ 59,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,59*
€ 70,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,07*
€ 70,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,71*
€ 67,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,36*
€ 65,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,40*
€ 62,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,25*
€ 55,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Miltex
17320
ab € 39,07*
Sonstiges
Miltex
17332
ab € 70,39*
Sonstiges
Miltex
17319
ab € 31,02*
Sonstiges
Miltex
17321
ab € 38,91*
Sonstiges
Miltex
17322
ab € 22,04*
Sonstiges
Miltex
17331
ab € 74,58*
Sonstiges
Miltex
17422
ab € 47,99*
Sonstiges
Miltex
17423
ab € 82,96*
Sonstiges
Miltex
17419
ab € 63,38*
Sonstiges
Miltex
17420
ab € 82,39*
Sonstiges
Miltex
17421
ab € 82,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.