| |
|
| Artikel-Nr.: 103-528872 Herst.-Nr.: 131499 EAN/GTIN: 4030426314999 |
| |
|
| | |
| Garderobenleiste, Aluminium / Edelstahl, Länge 1015 mm, Distanzstück lichtgrau.
Verwendbar als eigenständige Garderobenleiste oder Ergänzung zu den Garderoben-/ Umkleidebänken, Wand- und Klappbänken. Haken-/ Garderobenleisten für den Nass-, Außen- und Lebensmittelbereich. Stabile, pulverbeschichtete Hohlbalken aus Aluminium lichtgrau RAL 7035. Breite x Stärke: 100 x 25 mm. Distanzstücke zur Wandbefestigung aus pulverbeschichtetem Edelstahlrohr.
Individuelle Maße auf Anfrage. Weitere Farben (nach RAL) auf Anfrage. Weitere Informationen: | | Breite: | 1015 mm | Anzahl Mantelhaken: | 3 Stück | Leistenmaterial: | Aluminium | Leistenfarbe: | lichtgrau RAL 7035 | Hakenfarbe: | silber | Höhe: | 100 mm | Tiefe: | 100 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wandgarderobe, Wandgarderobenleiste, Hakenleiste, Hakenleiste für Umkleidebank, Umkleidebank Hakenleiste, Umkleidebankhakenleiste, garderobenleiste aluminium, garderobenleiste, garderobenleiste 3 haken, 528872 49, Garderobe, Garderoben, Garderobenhaken, Hakenleisten, Kleiderhaken, Wandgarderoben |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 75,59* | € 99,11* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 85,92* | € 110,14* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 89,12* | € 114,34* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 105,90* | € 136,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|