Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandgarderobe,HxL 100x1015mm,3 Mantelhaken,Aluminium/Edelstahl,RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
158664
158664
Artikel-Nr.:
     827-158664
Hersteller:
     Sypro Wolf
Herst.-Nr.:
     131499
EAN/GTIN:
     4030426314999
Suchbegriffe:
Garderobenbanksystem
Garderobenleiste
Garderobenleisten
Kleiderhakenleiste
Wandgarderobe
  • Höhe x Länge 100 x 1015 mm
  • Ausgestattet mit 3 Mantelhaken
  • Konstruktion aus Aluminium/Edelstahl
  • in RAL7035 Lichtgrau
  • Wand
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Garderobe, Garderobenelement, Garderobenleiste, Garderobensystem, Garderobenständer, Umkleidebank, Kleiderhaken

Weitere Informationen:
Marke:
Sypro
Sozialraumausstattung:
Garderobe
Garderobentyp:
Wandgarderobe
Aufstellung/Montage:
Wand
Nutzung:
einseitig
Höhe:
100 mm
Länge:
1015 mm
Tiefe:
25 mm
Garderobe Ausstattung:
Mantelhaken
Mantelhaken Anzahl:
3 Stück
Hutablage:
nein
Schirmständer:
nein
fahrbar:
nein
Material:
Aluminium/Edelstahl
Farbe:
lichtgrau // RAL7035
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
2 kg
Weitere Suchbegriffe: Wandgarderobe, Wandgarderobenleiste, Hakenleiste, Hakenleiste für Umkleidebank, Umkleidebank Hakenleiste, Umkleidebankhakenleiste, wandgarderobenleiste aluminium, garderobenleiste, Garderobe, Garderobenelement, Garderobensystem, Garderobenständer, Umkleidebank, Kleiderhaken
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 75,61*
€ 99,21*
Lager 827
20
Frei Haus
ab € 85,93*
€ 110,17*
€ 4,95*
ab € 94,60*
€ 120,52*
Frei Haus
ab € 105,91*
€ 134,63*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,17*
€ 131,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,74*
€ 129,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,05*
€ 123,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,21*
€ 119,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,93*
€ 102,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.