Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INTRO doppelstöckiger Stahl-Garderobenschrank, BxT 1220 x 500 mm, 8 Fächer, Korpus lichtgrau, Türen viridingrün.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
INTRO doppelstöckiger Stahl-Garderobenschrank
INTRO doppelstöckiger Stahl-Garderobenschrank
INTRO doppelstöckiger Stahl-Garderobenschrank
Artikel-Nr.:
     103-529783
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8270-401|S10068
EAN/GTIN:
     4061261121688
Suchbegriffe:
Doppelstockspind
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
INTRO doppelstöckiger Stahl-Garderobenschrank, BxT 1220 x 500 mm, 8 Fächer, Korpus lichtgrau, Türen viridingrün.

Langlebige Stahlkonstruktion. Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln. Belüftungsöffnungen in der Rückwand und 20 mm Wandabstandshalter. 170° Türöffnungswinkel. Ablageboden mit Garderobenstange und 3 Haken. Hochwertige Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit.

Doppelstöckiger Stahl-Garderobenschrank INTRO. Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit. Türen verstärkt für hohe Stabilität, mit Anschlagsdämpfer. Türaufhängung durchgängig mit robustem Scharnierband, rechts angeschlagen. Innen je Fach 1 Ablageboden und 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Schiebehaken. Rückwand mit großflächigem Luftdurchlass und 18 mm Wandabstandshaltern. Auf 100 mm hohem, schwarzgrauem Sockel. Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen.

Montierte Anlieferung. Weitere Verschlussarten auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Höhe:
1950 mm
Tiefe:
500 mm
Breite:
1220 mm
Korpusfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Türfarbe:
viridingrün RDS 1108060
Verschlussart:
Zylinderschloss verschiedenschließend
Anzahl Abteile:
4 Stück
Anzahl Fächer:
8 Stück
Abteilbreite:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: Abteilschrank, Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, c+p spind 4 abteile lichtgrau, garderobenschrank, garderobenschrank lichtgrau, C+P, 529783 49, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Fächerschrank, Fächerschränke, Garderobe, Garderoben, Garderobenschränke, Kleideraufbewahrung, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Kleiderspinde, Metallschrank, Metallschränke, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Personalschrank, Personalschränke, Personalspind, Personalspinde, Schließfach, Schließfächer, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Schrank, Schränke, Spinde, Stahlblechschrank, Stahlblechschränke, Stahlgarderobenschrank, Stahlgarderobenschränke, Umkleideschränke, Wertschrank, Wertschränke, Wertschutzschrank, Wertschutzschränke
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
3
€ 38,00*
ab € 935,80*
€ 1.096,68*
36 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 995,50*
€ 1.102,04*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 988,32*
€ 1.124,97*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.254,44*
€ 1.394,12*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.257,23*
€ 1.394,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.124,97*
€ 1.338,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.106,30*
€ 1.316,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.095,23*
€ 1.303,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.062,21*
€ 1.264,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.031,97*
€ 1.228,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 988,32*
€ 1.176,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-06|
ab € 12,51*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4901-0611|
ab € 11,37*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4901-0601|
ab € 13,69*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8500-15|
ab € 3,55*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-744|
ab € 1,79*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4502-0601|
ab € 5,64*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4502-0611|
ab € 4,77*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4902-0611|
ab € 4,77*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4902-0601|
ab € 5,64*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74972|
ab € 3,62*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74956|
ab € 3,62*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74951|
ab € 3,61*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74952|
ab € 3,62*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74965|
ab € 3,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.