Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INTRO Stahl-Schließfachschrank, Fachhöhe 285 mm, BxT 620 x 500 mm, 12 Fächer, Korpus schwarzgrau, Türen enzianblau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INTRO Stahl-Schließfachschrank, Fachhöhe 285 mm
INTRO Stahl-Schließfachschrank, Fachhöhe 285 mm
INTRO Stahl-Schließfachschrank, Fachhöhe 285 mm
Artikel-Nr.:
     103-530275
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8670-201|S10120
EAN/GTIN:
     4061261146322
Suchbegriffe:
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachsäule
schließfachschrank
INTRO Stahl-Schließfachschrank, Fachhöhe 285 mm, BxT 620 x 500 mm, 12 Fächer, Korpus schwarzgrau, Türen enzianblau.

Langlebige Stahlkonstruktion. Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln. Belüftungsöffnungen in der Rückwand und 20 mm Wandabstandshalter. 170° Türöffnungswinkel. Türen doppelwandig für hohe Stabilität. Hochwertige Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit.

Stahl-Schließfachschrank INTRO, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit. Mit Anschlagsdämpfer, Türaufhängung durchgängig mit robustem Scharnierband, rechts angeschlagen. Rückwand mit großflächigem Luftdurchlass und 18 mm Wandabstandshaltern, auf 100 mm hohem, schwarzgrauem Sockel. Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen.

Montierte Anlieferung. Weitere Verschlussarten auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Höhe:
1950 mm
Tiefe:
500 mm
Breite:
620 mm
Korpusfarbe:
schwarzgrau RAL 7021
Türfarbe:
enzianblau RAL 5010
Verschlussart:
Zylinderschloss verschiedenschließend
Anzahl Abteile:
2 Stück
Anzahl Fächer:
12 Stück
Abteilbreite:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: C+P, 530275 49, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Einzelschließfach, Einzelschließfächer, Fächerschrank, Fächerschränke, Garderobe, Garderoben, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Metallschrank, Metallschränke, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Personalschrank, Personalschränke, Personalspind, Personalspinde, Schließfach, Schließfächer, Schließfachschränke, Schrank, Schränke, Spind, Spinde, Stahlschrank, Stahlschränke, Umkleideschrank, Umkleideschränke, Wertschrank, Wertschränke, Wertschutzschrank, Wertschutzschränke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
14
Frei Haus
ab € 937,02*
€ 1.082,33*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 915,63*
€ 1.082,89*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.082,89*
€ 1.288,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.066,33*
€ 1.268,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.055,67*
€ 1.256,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.013,61*
€ 1.206,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 974,22*
€ 1.159,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 915,63*
€ 1.089,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.