Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließfachschrank,HxBxT 1950x620x500mm,2x6 Fächer,Zyl.-Schl.,Sockel,Korpus RAL7021,Front RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
218014
218014
218014
Artikel-Nr.:
     827-218014
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8670-201|S10120
EAN/GTIN:
     4061261146322
Suchbegriffe:
Garderobenschrankschließanlage
Schließanlage Garderobenschrank
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 620 x 500 mm
  • Mit 12 Fächern, Aufteilung 2x6
  • Fach Höhe x Breite x Tiefe 285 x 260 x 460 mm
  • Türöffnungswinkel 170 °
  • Flügeltür
  • Rückwand mit Lüftungslochbild
  • Verschließbar mit Zylinderschloss
  • Lüftungsöffnungen in der Rückwand für gute Belüftung des Schrankinnenraumes
  • Unterbau Sockel
  • Konstruktion aus Stahl
  • Korpus mit Einbrennlackierung in RAL7021 Schwarzgrau
  • Front mit Einbrennlackierung in RAL5010 Enzianblau

Suchbegriffe:
Abteilschrank, Garderobenschrank, Kleiderschrank, Kleiderspind, Metallspind, Personalschrank, Schrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Sozialraum, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumumfeld, Spind, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Umkleideschrank

Weitere Informationen:
Marke:
C+P
Serie:
Intro
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Schließfachschrank
Höhe:
1950 mm
Breite:
620 mm
Tiefe:
500 mm
Schrank Ausstattung:
Fächer
Fächer Anzahl:
12 Stück
Aufteilung Fächer:
2x6
Unterbau:
Sockel
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zylinderschloss
Material:
Stahl
Farbe Korpus:
schwarzgrau // RAL7021
Farbe Front:
enzianblau // RAL5010
Oberfläche Korpus:
einbrennlackiert
Oberfläche Front:
einbrennlackiert
Fachhöhe (li.):
285 mm
Fachbreite (li.):
260 mm
Fachtiefe (li.):
460 mm
Farbe Boden:
lichtgrau
Türtyp:
Flügeltür
Türöffnungswinkel:
170 °
Belüftung:
Rückwand
Gewicht:
64.66 kg
Weitere Suchbegriffe: Schließfachsäule, schließfachschrank, Abteilschrank, Garderobenschrank, Kleiderschrank, Kleiderspind, Metallspind, Personalschrank, Schrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Sozialraum, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumumfeld, Spind, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Umkleideschrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 912,96*
€ 1.074,47*
Lager 827
30 Tage
14
Frei Haus
ab € 937,86*
€ 1.084,09*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.084,09*
€ 1.290,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.082,05*
€ 1.287,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.035,02*
€ 1.231,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 997,13*
€ 1.186,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 937,86*
€ 1.116,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.