Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 103-530761 Herst.-Nr.: 1528134 EAN/GTIN: 4026631062695 |
| |
|
| | |
| Kartonperforator ProfiPack C400, HxBxT 365 x 600 x 380 mm, Arbeitsbreite 415 mm.
Unempfindliche, langlebige Vollstahl-Schneidwellen. Justierbare Arbeitsbreite. Intuitives Bedienelement. Rutschfester Stand der Verpackungspolstermaschine. Griffmulde für einfaches Anheben des Geräts. Integrierte Turbofunktion löst Materialstau. Intuitive Bedienung mit LED-Anzeige auf robuster Folientastatur. Stufenlos justierbare Arbeitsbreite mit Skala für Polstermaterial nach Maß. Polstervolumen des Verpackungsmaterials einstellbar.
Mit dieser Verpackungspolstermaschine verarbeiten Sie in einem Arbeitsschritt ausgediente Kartonage zu Polstermatten oder aufgepolstertem Füllmaterial. Als kompaktes Tischgerät mit Griffmulden mobil und flexibel einsetzbar. Für den Dauerbetrieb geeignet. Füllhöhe 1 Lage. Weitere Informationen: | | Antriebsleistung: | 1.4 kW | Arbeitsbreite: | 415 mm | Breite: | 600 mm | Farbe: | grau, schwarz | Frequenz: | 50 Hz | Gewicht: | 39 kg | Höhe: | 365 mm | Schnittgeschwindigkeit: | 185 mm/s | Spannung: | 230 V | Tiefe: | 380 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kartonshredder, Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, kartonperforator hsm, kartonagenschredder, HSM, 530761 49 (ksc400), Kartonperforatoren, Perforator, Perforatoren, Verpackungsgerät, Verpackungsgeräte, Verpackungsmaschine, Verpackungsmaschinen, Verpackungstechnik |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.149,55* | € 1.186,86* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.201,52* | € 1.237,90* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 1.188,75* | € 1.237,90* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.204,71* | € 1.262,48* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.328,42* | € 1.404,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|