Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Abfallbehälter für Außenanlagen
>
Stahlabfallbehälter
>
Artikel
Abfallbehälter, Volumen 120 l, HxBxT 990 x 470 x 535 mm, feuerverzinkt.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-530911
Hersteller:
Renner
Herst.-Nr.:
8039-00
EAN/GTIN:
4040136803904
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Abfallbehälter, Volumen 120 l, HxBxT 990 x 470 x 535 mm, feuerverzinkt.
Einflügeltür, abschließbar. Zum freien Aufstellen. Mit pulverbeschichtetem Klemmring.
Geeignet für den Innen- und Außeneinsatz in Industrie und Gewerbe. Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461. Lieferung inklusive Dreikantschlüssel und 1 x 120-l-Müllsack.
Auch in verschiedenen RAL-Farben erhältlich (teilweise mit Aufpreis). Fragen Sie bei uns nach.
Weitere Informationen:
Eigenschaft:
verschließbar
Höhe:
990 mm
Breite:
470 mm
Tiefe:
535 mm
Für Sackinhalt:
< 120 Liter
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Anzahl Sammeleinheiten:
1-fach-Sammler
Ausstattung:
mit Deckel
... >
Umwelt
>
Abfallmanagement
>
Sackständer, Stahl
Weitere Suchbegriffe:
Mülltrennsystem
,
Recycling-Station
,
Recyclingstation
,
System Abfallbehälter
,
Tret-Mülltrenner
,
Wertstoffbehälter
,
Wertstoffmodulsystem
,
Wertstoffsammelbehälter
,
Wertstoffsammelstation
,
Wertstoffsammler
,
Wertstoffstation
,
Abfallbehälter für Außenanlagen
,
Abfallstation
,
Außenabfallbehälter
,
Abfallsackhalter
,
Abfallsackständer
,
Abfallsammelsystem
,
Abfallständer
,
Müllsackhalter
,
Müllsackständer
,
Standabfallsammler
,
Wertstoffsackhalter
,
Abfallgroßbehälter
,
Abfalltonne
,
Großmülltonne
,
Müllgroßbehälter
,
Mülltonne
,
Stahl-Abfallbehälter
,
Stahlabfallbehälter
,
Standard-Abfalleimer
,
Standard-Mülleimer
,
Standardabfalleimer
,
Standardmülleimer
,
Trennsystem Deckel
,
Trennsystemdeckel
,
Werkstatt-Abfallbehälter
,
wertstoffsammler 120 liter stahl
,
abfallbehälter für außenanlagen
,
abfallbehälter für außenanlagen stahlblech
,
530911 49
,
Abfallbox
,
Abfallboxen
,
Abfalleimer
,
Abfallkübel
,
Abfallsackhalterung
,
Abfallsammler
,
Mistkübel
,
Müllbehälter
,
Mülleimer
,
Müllkübel
,
Müllsammler
Angebote
(15)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 260
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 143,97*
€ 187,16*
Lager 103
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 141,48*
€ 187,81*
Lager 8670
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 158,36*
€ 210,50*
Lager 847
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 169,75*
€ 219,77*
Lager 4445
22 Tage
5
Frei Haus
ab € 198,52*
€ 258,57*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,81*
€ 223,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,15*
€ 220,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 183,30*
€ 218,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,95*
€ 212,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,79*
€ 205,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,48*
€ 168,36
pro Stück
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abfallsäcke blau 25 St./Rolle perforiert 700mm x 1100mm 120ltr LDPE Typ 60 /ca.40my
k.A.
202327
ab € 3,13075*
Zubehör
Abfallsäcke blau 50 St./Rolle perforiert 700mmx 1100mm 120ltr HDPE Typ 20
k.A.
202317
ab € 0,08848*
Zubehör
Abfallsäcke LDPE, 120l, blau,800x1000mm, Typ 60, PS 38my, 25 St/Ro.
k.A.
400174
ab € 3,37125*
Zubehör
Abfallsäcke mit Seitenfalte blau 650mm + 550mm x 1350mm 240ltr LDPE Typ 100
k.A.
200544
ab € 31,4025*
Zubehör
Abfallsäcke Regranulat LDPE, Blauer Engel 700x1100mm120l blau Typ 60 25St/Ro.
k.A.
ab € 0,19752*
Zubehör
Abfallsäcke TOP blau 15 St./Rolle perforiert 700mm x 1100mm 120ltr LDPE, Typ 100 / ca.60my
k.A.
202337
ab € 3,6183*
Zubehör
Großvolumen-Müllsack,240l,HDPE,Stärke 30 µm,LxB 1350x550-650mm,blau
HADE Heinrich Dornseifer
202 0410
ab € 0,38636*
Zubehör
Kunststoffsack 120l LD-PE grün 60 µm B700xL1100mm 250St./Karton
Martin Becker Verpackungen
9000466514
ab € 41,20*
Zubehör
LDPE-Abfallbeutel 60L schwarz 600 x 700mm - 24my 25 Stück aus Recycling-LDPE
KW Divers
04700662
ab € 0,10241*
Zubehör
Müllsack 120 l blau ca. 39 my Rolle a 25 Stk.
k.A.
4330816076651
ab € 3,96*
Zubehör
Müllsack 120 l blau ca. 45 my lose
k.A.
4330816076613
ab € 0,143*
Zubehör
Müllsack 120 l blau ca. 79 my Rolle a 15 Stk.
k.A.
4330816070932
ab € 3,34*
Zubehör
Müllsack 120 l blau ca. 80 my lose
k.A.
4330816076620
ab € 0,32*
Zubehör
Müllsack 120 l blau m.Zugca. 39 my Rolle a 25 Stk.
k.A.
4332163259275
ab € 4,16*
Zubehör
Müllsack 120 l gelb ca. 42 my Rolle a 25 Stk.
k.A.
4330816118047
ab € 5,50*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen