Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsäcke blau 50 St./Rolle perforiert 700mmx 1100mm 120ltr HDPE Typ 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-5047380
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     202317
EAN/GTIN:
     4025648024405
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
Unsere LDPE Abfallsäcke sind die perfekte Lösung für die saubere und effiziente Entsorgung von Abfällen. Mit ihrer hervorragenden Qualität und strapazierfähigen Konstruktion sind sie vielseitig einsetzbar und ideal für den privaten und gewerblichen Gebrauch. - Hergestellt aus hochwertigem LDPE (Niedrigdichte Polyethylen), sind diese Abfallsäcke äußerst robust und reißfest. - Die Säcke haben eine großzügige Größe von 60 Litern, was sie ideal für die Sammlung von Müll in Küchen, Badezimmern, Büros und anderen Bereichen macht. - Dank ihrer starken Verschlusskrawatte bleiben Ihre Abfälle sicher und geruchsfrei verschlossen, bis sie entsorgt werden. - Diese Abfallsäcke sind umweltfreundlich und recycelbar, und sie helfen dabei, Abfall zu reduzieren und die Umwelt zu schonen. - In einer praktischen Rolle verpackt, sind sie leicht zu lagern und bei Bedarf schnell zur Hand. Unsere LDPE Abfallsäcke sind die ideale Wahl für eine bequeme und hygienische Müllentsorgung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Perforiert, auf Rolle
Breite:
700 mm
Farbe:
blau
Fassungsvermögen:
120 l
Folie:
HDPE
Inhalt:
50 St./Rolle
Länge:
1100 mm
Stärke:
ca. 21 µm
Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Abfall-Säcke, Abfallsack, Entsorgungssack, Müllsäcke, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfall-säcke blau 120l, abfall säcke, abfall-säcke 120 liter, 202317, abfallbeutel, abfallsack, abfallsäcke, abfalltüte, entsorgungssäcke, kunststoffsack, kunststoffsäcke, müllbeutel, müllbeutel blau, müllsack, müllsäcke, mülltüten, plastikbeutel, plastiksack, plastiksäcke, plastiktüte, säcke, tüte
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5R7J8
100
50
€ 3,99*
ab € 0,08828*
€ 0,18023*
4 Tage
5580
60
€ 4,99*
ab € 0,14793*
€ 0,21193*
Preise: Lager 5R7J8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,18023*
€ 0,21447
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,16774*
€ 0,19961
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,16424*
€ 0,19545
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,15457*
€ 0,18394
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,13325*
€ 0,15857
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,11108*
€ 0,13219
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,08828*
€ 0,10505
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 9,0115* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5R7J8
Versand: Lager 5R7J8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5R7J8
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1386
ab € 96,03*
Zubehör
Fetra
1385
ab € 70,35*
Zubehör
Kimberly-Clark
6155
ab € 61,03*
Zubehör
Renner
8039-00
ab € 141,08*
Zubehör
Kimberly-Clark
6146
ab € 40,72*
Zubehör
k.A.
ab € 73,25*
Zubehör
Renner
8016-00
ab € 104,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.